BALDOR MOTOR Υποβρύχιοι Κινητήρες, Μονοφασικοί, TENV


Φίλτρα
Βαθμολογία: 15 MIN , Υλικό πλαισίου: Σίδερο , Κατηγορία μόνωσης: F , Τύπος κινητήρα: CS , Φάση: 1 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςβάση ΤύποςκορνίζαΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SUL50104SM
16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VΆκαμπτος180TY41.000 hp25.94 "115 V 230 Β€8,023.68
A
SUL50106SM
17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VΧωρίς τοποθέτηση180TY61.000 hp28 "230 V 115 Β€8,433.60
A
SUL50204SM
28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VΧωρίς τοποθέτηση180TY42.000 hp28 "230 V 115 Β€8,983.68
A
SUL50504
Η 30.0Χωρίς τοποθέτηση180TY45.000 hp31.69 "230 V€15,012.48
A
SUL50304
40.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VΧωρίς τοποθέτηση180TY43.000 hp28 "115 V 230 Β€11,435.52
A
SUL50306SM
42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 VΧωρίς τοποθέτηση210TY63.000 hp32.41 "115 V 230 Β€13,716.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;