BALDOR MOTOR SUL50504 Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, TENV, 210TY Πλαίσιο | AJ6XZT

BALDOR MOTOR SUL50504 Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, TENV, 210TY Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XZT Μοντέλο: SUL50504

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,012.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία
ΕνισχυτέςΗ 30.0
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντων15 MIN
κορνίζα180TY
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή5.000 hp
Συνολικό μήκος31.69 "
Φάση1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Τάση230 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 166.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: H
    • Ανυψωτικές ωτίδες: Κάθετες ανυψωτικές ωτίδες
    • Οικογένεια προϊόντων: Άλλο
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Κωδικός προσώπου τροχαλίας: D-Flange
    • Διάμετρος άξονα: 1.437 in
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςβάση ΤύποςκορνίζαΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR SUL50104SM Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TENV, 180TY Πλαίσιο | AJ6XZJ SUL50104SM16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VΆκαμπτος180TY41.000 hp25.94 "115 V 230 Β€8,023.68
BALDOR MOTOR SUL50106SM Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TENV, 180TY Πλαίσιο | AJ6XZK SUL50106SM17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VΧωρίς τοποθέτηση180TY61.000 hp28 "230 V 115 Β€8,433.60
BALDOR MOTOR SUL50204SM Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TENV, 180TY Πλαίσιο | AJ6XZN SUL50204SM28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VΧωρίς τοποθέτηση180TY42.000 hp28 "230 V 115 Β€8,983.68
BALDOR MOTOR SUL50304 Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TENV, 180TY Πλαίσιο | AJ6XZP SUL5030440.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VΧωρίς τοποθέτηση180TY43.000 hp28 "115 V 230 Β€11,435.52
BALDOR MOTOR SUL50306SM Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TENV, 210TY Πλαίσιο | AJ6XZR SUL50306SM42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 VΧωρίς τοποθέτηση210TY63.000 hp32.41 "115 V 230 Β€13,716.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR SUL50504 Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, TENV, 210TY Frame
€15,012.48 /μονάδα