A Βαθμός Ρύπανσης: 1 , Delta Tmax: 0.5 μοίρες. C/min. , Ρεύμα λειτουργίας ασφάλειας: 1A , Τρέχουσα ενέργεια λειτουργίας ασφάλειας: Αργό χτύπημα , Χρώμα περιβλήματος: Ασημένιο , Υλικό στέγασης: PA , Αξιολόγηση IP: IP00, IP54 , Οθόνη LED: Μονόχρωμο , Μέγιστη. Διατομή σύνδεσης: 2.5 τ. χλστ , Μέγιστη. Τάση λειτουργίας: 26.4V DC , Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 55 μοίρες ντο , Μέγιστη. Τάση μεταγωγής στην έξοδο ελέγχου: 26.4V DC , Μέγιστη. Εναλλαγή τάσης στην έξοδο ασφαλείας: 26.4V DC , Min. Διατομή σύνδεσης: 0.08 τ. χλστ , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 μοίρες ντο , Min. Τάση λειτουργίας: 21.6V DC , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 μοίρες ντο , Τύπος τοποθέτησης: Ράγα τοποθέτησης , Αριθμός Εξόδου Ηλεκτρονικής Ασφάλειας: 1 , Αριθμός περιττών εισόδων ασφαλείας: 4 , Χρόνος λειτουργίας: ms 3000 , Υπέρταση: Κατηγορία ΙΙΙ , Τερματικά σύνδεσης με δυνατότητα σύνδεσης: Όχι. , Σχετική υγρασία: 5% έως 85% , Μέγεθος: 96 mm x mm x 51 56 mm , Τερματικά ελατηρίου: Ναι , Αντοχή σε κραδασμούς: 10 Hz έως 55 Hz