ELOBAU 363098 Διεπαφή, Επέκταση εισόδου

Είδος: CL7NAP Μοντέλο: 363098
€204.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπεριβάλλον λειτουργίας
Πίεση αέρα860 έως 1060 hPa
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΟΧΙ/ NC
Συνεχής αντίσταση κραδασμών10 g/ 16 ms
Κατανάλωση ρεύματος20 mA
Βαθμός Ρύπανσης1
Delta Tmax0.5 μοίρες. C/min.
Χρώμα στέγασηςΑσημένιο
Στέγαση ΥλικόPA
Εκτίμηση IPIP00, IP54
Οθόνη LEDΜονόχρωμο
Μέγιστη. Διατομή Σύνδεσης2.5 τ. χλστ
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.55 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας26.4V DC
Μέγιστη. Εναλλαγή ρεύματος ανά κανάλι0.01A
Μέγιστη. Εναλλαγή τάσης στην έξοδο ελέγχου26.4V DC
Μέγιστη. Εναλλαγή τάσης στην έξοδο ασφαλείας26.4V DC
Ελάχ. Διατομή Σύνδεσης0.08 τ. χλστ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.0 μοίρες ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας21.6V DC
Τοποθέτηση ΤύποςΡάγα τοποθέτησης
Αριθμός Εξόδου Ηλεκτρονικού Ελέγχου4
Αριθμός Εξόδου Ηλεκτρονικής Ασφάλειας1
Αριθμός περιττών εισόδων ασφαλείας4
ΥπέρτασηΚατηγορία ΙΙΙ
Κατανάλωση ενέργειας0.48W
Τάξη προστασίαςΚλάση ΙΙΙ
Σχετική υγρασία5% έως 85%
Αντίσταση κλονισμού30 g/ 11 ms
Μέγεθος96 mm x mm x 51 56 mm
Τερματικά ελατηρίουΝαι
Αντίσταση κραδασμών10 Hz έως 55 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΣυνεχής αντίσταση κραδασμώνΚατανάλωση ρεύματοςΜέγιστη. Εναλλαγή ρεύματος ανά κανάλιΑριθμός Εξόδου Ηλεκτρονικού ΕλέγχουΚατανάλωση ενέργειαςΑντίσταση κλονισμούΤιμή
ELOBAU 363096K30 Interface, No/Nc Input Expansion | CL7MXZ 363096K30ΟΧΙ/ NC10 g/ 16ms100 mA0.02A42.4W30 g/ 11ms€322.06
RFQ
Διεπαφή ELOBAU 363V97 για επέκταση εισόδου | CL7MYQ 363V97ΟΧΙ/ NC10 g/ 16 ms100 mA0.02A42.4W30 g/ 11 ms€322.06
RFQ
Διεπαφή ELOBAU 363G97 για επέκταση εισόδου | CL7NBH 363G97NO/ NC NO/ NO10 g/ 16 ms100 mA0.02A12.4W30 g/ 11 ms€322.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 363098 Διεπαφή, Επέκταση εισόδου
€204.50 /μονάδα