ELOBAU

Η elobau ιδρύθηκε το 1972 και είναι γνωστή για την κατασκευή προϊόντων μηχανημάτων αυτοματισμού όπως αισθητήρες και διακόπτες βιομηχανικής εγγύτητας, εξαρτήματα οχημάτων, μέτρηση στάθμης, ανίχνευση θέσης και υδραυλικά χειριστήρια. Αυτή η εταιρεία έχει την έδρα της στο Waukegan, Illinois, ΗΠΑ. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Electrical

Γοβάκια

Μετάδοση Ισχύος

Εργαλεία Χειρός

Υδραυλική

Σχετικά με το ELOBAU

Ο κατάλογος elobau περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά αισθητήρων οθόνης, ρελέ ασφαλείας, διακόπτες, εξαρτήματα υδραυλικών σωλήνων και τα αξεσουάρ τους. Της μάρκας Αισθητήρες γωνίας 70 μοιρών διαθέτουν ανθεκτικό περίβλημα PBT (τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο), εξασφαλίζοντας στιβαρότητα και αντοχή σε περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες. Αυτοί οι αισθητήρες γωνίας διαθέτουν βαθμολογία IP67, καθιστώντας τους εξαιρετικά ανθεκτικούς στη σκόνη και την είσοδο νερού. Προσφέρουν μέγιστη αντίσταση φορτίου 250 ohm. ελόμπαου Ρελέ ασφαλείας eloFLEX επιτρέπουν έως και 4 συγκεκριμένες λειτουργίες ασφαλείας για μία μόνο συσκευή, ενισχύοντας την ασφάλεια. Αυτές οι μονάδες ρελέ είναι προδιαμορφωμένες, εξαλείφοντας έτσι τις πιθανότητες παραβίασης.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα elobau MPN διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στα αντίστοιχα μοντέλα Dayton, Eaton και Little Giant. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα elobau.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα elobau έχουν μεγάλο έως μικρό μέγεθος. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Αισθητήρες υπερήχων, M18 Long Design, ATEX

Είναι σχεδιασμένα να πληρούν τα πρότυπα ATEX για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Αυτοί οι αισθητήρες έχουν μακρύ σχεδιασμό με διαστάσεις M18 x 80 mm, επιτρέποντας εκτεταμένη εμβέλεια. Έρχονται με το σπίτι...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω μικροσκοπικούς πλωτηροδιακόπτες elobau για την εφαρμογή μου;

Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως ο τύπος του υγρού, το μέγεθος της δεξαμενής, τα απαιτούμενα σημεία μεταγωγής, το εύρος θερμοκρασίας και η παρουσία επιθετικών χημικών ουσιών.

Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω ένα δυσλειτουργικό αισθητήρα εγγύτητας elobau;

Ελέγξτε για χαλαρές συνδέσεις, κατεστραμμένα καλώδια ή κακή ευθυγράμμιση με το αντικείμενο στόχο. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη του αισθητήρα για βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πόσοι τρόποι λειτουργίας είναι διαθέσιμοι σε αισθητήρες υπερήχων μακράς σχεδίασης M18;

  • Ανακλαστικό
  • Παράθυρο
  • υστέρηση
  • Λειτουργία σημείου μεταγωγής

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά