A Μοχλός ενεργοποίησης: Ναι , Τύπος σύνδεσης: AMP Superseal 1.5 , Τρέχουσα ισοπαλία: 10 mA , Αξιολόγηση IP: IP67 , Μέγιστη αντίσταση φορτίου: 250 Ohm , Μέγιστη. Φορτίο αξονικού άξονα: 50N , Μέγιστη. Αντίσταση φορτίου: 250 Ohm , Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 85 μοίρες ντο , Min. Αντίσταση φορτίου: 20000 Ohm , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 βαθμούς ντο , Αριθμός Εξόδου: 1 , Τάση εξόδου: 0.5 σε 4.5V , Κατανάλωση ενέργειας: 18 mA , Ανάλυση: 0.1 μοίρες , Προστασία αντίστροφης πολικότητας: Ναι , Ακολουθία σήματος: Μετρητής Ρολογιού , Ρυθμός ενημέρωσης σήματος: 2000 Hz , Τεχνολογία: Αίθουσα , Συντελεστής θερμοκρασίας: τυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K , Ροπή για βίδες στερέωσης: 2.5 Nm , Κυματομορφή: Μετρητής Ρολογιού