ELOBAU 424A11A090 Αισθητήρας γωνίας, 90 μοιρών Ccw, 4 έως 20 Ma

Είδος: CL7MPD Μοντέλο: 424A11A090
€245.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Εύρος μέτρησης γωνίας60 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Μέγιστη. Φορτίο αξονικού άξονα50N
Μέγιστη. Αντίσταση Φορτίου250 Ohm
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου20 mA
Μέγιστη. Φορτίο άξονα100 Ν
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου4 mA
Αριθμός Εξόδου1
Κατανάλωση ενέργειας18 mA
Ανάλυση0.1 μοίρες
Προστασία αντίστροφης πολικότηταςΝαι
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
WaveformΜετρητής Ρολογιού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Φορτίο άξονα, ΑξονικόΕύρος μέτρησης γωνίαςΡουλεμάνΜέσος χρόνος για την αποτυχίαΕλάχ. Τάση λειτουργίαςΕλάχ. Σήμα εξόδουΠαραγωγήΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΤιμή
ELOBAU 424A17A090 Αισθητήρας γωνίας, 90 μοιρών Ccw, 5V | CL7MQK 424A17A09050 Ν-Ρουλεμάν-10V DC--2.5V DC€245.09
RFQ
ELOBAU 424A16A090 Αισθητήρας γωνίας, 90 μοιρών Ccw, 5V | CL7MRZ 424A16A09050 Ν90 μοίρεςΡουλεμάν225.7A4.5V DC0.5V DC12.5V DC€226.95
RFQ
ELOBAU 424A17A090B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 90 μοιρών CCW, 5V | CL7MUH 424A17A090B50 Ν90 μοίρεςΡουλεμάν225.7A10V DC0.5V DC12.5V DC€263.05
RFQ
ELOBAU 424A07A090B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 90 μοιρών, 5-4/5V | CL7MUJ 424A07A090B50 Ν90 μοίρεςΑπλό ρουλεμάν133A10V DC0.5V DC0.5 σε 4.5V2.5V DC€249.52
RFQ
ELOBAU 424A01A090B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 90 μοιρών CCW, 4 έως 20 mA | CL7MUM 424A01A090B50 N, 0 N-Απλό ρουλεμάν-10V DC--12 mA€249.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A11A090 Αισθητήρας γωνίας, 90 μοιρών Ccw, 4 έως 20 Ma
€245.09 /μονάδα