Κινητήρες DC Wound Field

Φίλτρα

PRESTOLITE MOTORS -

Κινητήρες DC Wound Field

Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος τυλιγμένου πεδίου της Prestolite χρησιμοποιούνται σε μύλους καφέ, μίξερ, αντλίες, ανυψωτικά ψαλίδια, σκούπες περιποίησης δαπέδου και άλλες εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ροπή/ταχύτητα περιστροφής. Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς υπερθέρμανση λόγω της υψηλής θερμικής τους ικανότητας. Οι κινητήρες Prestolite διαθέτουν περίβλημα IP54 (ολικά κλειστό με ψύξη ανεμιστήρα) και μπορούν να λειτουργήσουν σε ταχύτητα 12 VDC και 2800 σ.α.λ.

ΣτυλΜοντέλοHPΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήΜήκος άξοναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΜΟΥ-63111-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "€362.00
BΜΟΥ-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-€351.20
CΜΟΥ-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€325.91
DΜΟΥ-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "€341.97
EMUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "€384.27
FMMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "€445.90
GMMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "€411.71
HMMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "€442.76
AMETEK LAMB -

Dc Motor 6-13 / 16 Inch Μήκος Πεδίο Πληγή Ccwse

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
MUE-6319AE4CTP€409.84

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;