VESTIL Σκάλες διπλής όψης σειράς LAD-DD, διάτρητες


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 350 lbs. , Caster Dia.: 2" , Υλικό Caster: Σκληρό καουτσούκ , Πλάτος τροχίσκου: 3 / 4 " , Γωνία Αναρρίχησης: 50 μοίρες , Βαθμολογία δασμών: 350 lbs. , Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα: Οχι , Υλικό σκάλας: Ατσάλι , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 4 , Μήκος πλατφόρμας: 14 " , Βάθος βήματος: 7" , Βήμα Υλικό: Ατσάλι , Τύπος βήματος: Διάτρητο , Μήκος Κορυφαίου Βήματος: 14 "
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠλάτος κορυφής βήματοςΠλάτοςΎψος κάθαρσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LAD-DD-32-2-Ρ
2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "€840.42
B
LAD-DD-P-18-2-P
232.06 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--€891.98
C
LAD-DD-P-32-2-P
232.06 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--€983.47
D
LAD-DD-P-26-2-P
232.06 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--€906.15
E
LAD-DD-18-2-Ρ
2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "€731.49
F
LAD-DD-26-2-Ρ
2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "€752.95
G
LAD-DD-18-3-Ρ
3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€907.75
H
LAD-DD-P-32-3-P
348.81 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--€1,205.38
I
LAD-DD-P-18-3-P
348.81 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--€1,045.04
J
LAD-DD-26-3-Ρ
3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€956.32
K
LAD-DD-32-3-Ρ
3--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "30 "€1,063.76
L
LAD-DD-P-26-3-P
348.81 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--€1,093.83
M
LAD-DD-32-4-Ρ
4--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "40 "€1,176.86
N
LAD-DD-18-4-Ρ
4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€960.56
O
LAD-DD-P-32-4-P
465.56 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--€1,315.76
P
LAD-DD-P-26-4-P
465.56 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--€1,168.33
Q
LAD-DD-P-18-4-P
465.56 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--€1,112.35
R
LAD-DD-26-4-Ρ
4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "€1,030.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;