VESTIL LAD-DD-26-4-P Σκάλα διπλής όψης, 4 σκαλοπατιών, πλάτος 26.3125 ίντσες, διάτρητη | AG7UZE

VESTIL LAD-DD-26-4-P Σκάλα διπλής όψης, 4 βημάτων, πλάτος 26.3125 ίντσες, διάτρητη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UZE Μοντέλο: LAD-DD-26-4-P

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,030.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrossover Σκάλα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Ύψος κάθαρσης40 "
Πλάτος κελαριού23.56 "
Γωνία αναρρίχησης50 μοίρες
ΧρώμαΜπλε
Αξιολόγηση καθηκόντων350 lbs.
Ύψος40 "
Υλικό σκάλαςΑτσάλι
Μήκος65.56 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων4
Μήκος πλατφόρμας14 "
Πλάτος Πλατφόρμας23.56 "
Βάθος βημάτων7"
Βήμα ΥλικόΑτσάλι
Τύπος βήματοςΔιάτρητο
Πλάτος βήματος23.56 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων40 "
Μήκος Κορυφαίου Βήματος14 "
Πλάτος κορυφής βήματος23 9 / 16 "
Πλάτος26.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)166.53
Πλάτος πλοίου (cm)66.2
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠλάτος κορυφής βήματοςΠλάτοςΎψος κάθαρσηςΤιμή
VESTIL LAD-DD-18-2-P Σκάλα διπλής όψης, 2 σκαλοπατιών, πλάτος 19.3125 ίντσες, διάτρητη | AG7UYU LAD-DD-18-2-Ρ2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "€731.49
VESTIL LAD-DD-18-3-P Σκάλα διπλής όψης, 3 βημάτων, πλάτος 19.3125 ίντσες, διάτρητη | AG7UYW LAD-DD-18-3-Ρ3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€907.75
VESTIL LAD-DD-18-4-P Σκάλα διπλής όψης, 4 σκαλοπατιών, πλάτος 19.3125 ίντσες, διάτρητη | AG7UYY LAD-DD-18-4-Ρ4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€960.56
VESTIL LAD-DD-26-2-P Σκάλα διπλής όψης, 2 βημάτων, πλάτος 26.3125 ίντσες, διάτρητη | AG7UZA LAD-DD-26-2-Ρ2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "€752.95
VESTIL LAD-DD-26-3-P Σκάλα διπλής όψης, 3 βημάτων, πλάτος 26.3125 ίντσες, διάτρητη | AG7UZC LAD-DD-26-3-Ρ3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€956.32
VESTIL LAD-DD-32-2-P Σκάλα διπλής όψης, 2 βημάτων, πλάτος 32.75 ίντσες, διάτρητη | AG7UZG LAD-DD-32-2-Ρ2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "€840.42
VESTIL LAD-DD-32-3-P Σκάλα διπλής όψης, 3 βημάτων, πλάτος 32.75 ιντσών, διάτρητη | AG7UZJ LAD-DD-32-3-Ρ3--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "30 "€1,063.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-DD-26-4-P Σκάλα διπλής όψης, 4 βημάτων, πλάτος 26.3125 ίντσες, διάτρητη
€1,030.87 /μονάδα