A B Χωρητικότητα καλαθιού: 1000 lbs. , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 3000 lbs. , Πτυσσόμενο: Οχι , Χρώμα: Μπλε, Κίτρινο , Πλάτος πόρτας: 31.5 " , Fork Pocket Center: 22.25 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 1 / 2 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7 1 / 2 " , Πάχος πιρουνιού: 2.5 " , Πλάτος περόνης: 7.5 " , Σχέδιο χειρολισθήρα: Σταθερή κουπαστή , Ύψος χειρολισθήρας: 42 " , Περιλαμβάνει: Μήκος αλυσίδας 36" για πόρτα εισόδου, χωράει παλέτες μήκους 42" , Μήκος: 62.94 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Χωρητικότητα: 4000 lbs. , Μέσο ύψος ράγας: 21 " , Αριθμός θυρών: 1 , Μήκος παλέτας: 42 " , Χωρητικότητα πλατφόρμας: 3000 lbs. , Μήκος πλατφόρμας: 20 " , Πλάτος πλατφόρμας: 30 " , Ύψος σανίδας δακτύλων: 4" , Ύψος επάνω ράγας: 42 " , Πλάτος: 31.5 "