VESTIL Πλατφόρμα εργασίας SP-175-84B Stock Picker, μέγεθος 84 ιντσών

Στοιχείο: AG7YZG Μοντέλο: SP-175-84B
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,894.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας Stockpicker
Χωρητικότητα καλαθιού1000 lbs.
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα3000 lbs.
Μήκος Αλυσίδας36 "
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Πλάτος πόρτας31.5 "
Διευρυμένο ύψος πίσω οθόνης84 "
Διευρυμένο μεταλλικό ύψος πλάτης84 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού22.25 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Πάχος πιρουνιού2.5 "
Πλάτος περονοφόρου7.5 "
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Ύψος87.13 "
ΠεριλαμβάνειΜήκος αλυσίδας 36" για πόρτα εισόδου, χωράει παλέτες μήκους 42"
Μήκος62.94 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα4000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέσο ύψος σιδηροτροχιάς21 "
Αριθμός θυρών1
Μήκος παλέτας42 "
Χωρητικότητα πλατφόρμας3000 lbs.
Μήκος πλατφόρμας20 "
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Ύψος σανίδας δακτύλων4"
Ύψος κορυφαίας ράγας42 "
Πλάτος31.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.5
Ύψος πλοίου (cm)221.3
Μήκος πλοίου (cm)159.86
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιευρυμένο ύψος πίσω οθόνηςΔιευρυμένο μεταλλικό ύψος πλάτηςΎψοςΤιμή
VESTIL SP-175 Πλατφόρμα Εργασίας Επιλογέα Stock, Μέγεθος 60 ιντσών | AG7YZF SP-17560 "60 "63.13 "€1,547.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πλατφόρμα εργασίας SP-175-84B Stock Picker, μέγεθος 84 ιντσών
€1,894.22 /μονάδα