Εργαλεία πρεσαρίσματος

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

Ολα τα Προϊόντα

Σετ πέτρας Crimp
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BM6UDV
Μοντέλο: 74821406
€795.35 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Crimper With Die 22-14 Awg
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB2DWJ
Μοντέλο: CT-1015
€767.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Crimper, 15.25 x 7-1/4 ίντσα Μέγεθος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF4CMV
Μοντέλο: Y45
δείτε Λεπτομέρειες
Crimper, μέγεθος καλωδίου 22 έως 10 AWG
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF4BEK
Μοντέλο: Υ10Δ
δείτε Λεπτομέρειες
Εργαλείο συμπίεσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH2BHH
Μοντέλο: WS19Η
€71.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κωδικός μονάδας μήτρας 3-58 53 Κάλυμμα 1/4 ίντσας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE8AWT
Μοντέλο: 6CEC7
€3.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Εγχειρίδιο Dieless Crimper 6-3 / 4 Inch Length
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB7RLB
Μοντέλο: CTF-300
€80.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Pusher Cup
GATES

Pusher Cup

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AK7AAU
Μοντέλο: 74820112
€399.15 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Μήτρα πτύχωσης τύπου P, Μέγεθος σύρματος 250 έως 500 kcmil
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF4CBE
Μοντέλο: P1011
δείτε Λεπτομέρειες
Τύπος U Crimping Die Yellow
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB6XLU
Μοντέλο: U29RT
€266.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Τύπος U Crimping Die, 2/0 AWG Wire Size, ανοξείδωτο ατσάλι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF4CHC
Μοντέλο: U166 / U459
δείτε Λεπτομέρειες
Μήτρα πτύχωσης τύπου U, Μέγεθος σύρματος 700 kcmil, από ανοξείδωτο χάλυβα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF4CGF
Μοντέλο: U38RT
δείτε Λεπτομέρειες
12...3738

Εργαλεία πρεσαρίσματος

Εργαλεία σύσφιξης από Raptor Supplies Λυγίστε, κόψτε και απογυμνώστε την καλωδίωση σε κλειστό χώρο σε χρόνο μηδέν. Ένα εργαλείο πτύχωσης επιτρέπει σε έναν ειδικό εγκατάστασης καλωδίων να κόβει και να απογυμνώνει αποτελεσματικά την ηλεκτρική καλωδίωση. Σύσφιξη σωλήνα από Raptor Supplies καλούπια από ορείχαλκο και μπάρες αλουμινίου για στενή τοποθέτηση σωλήνα, για χρήση σε εγκαταστάσεις AC και ψύξης. Ενώ ένα εργαλείο τεντωτήρα έχει ισχύ ισχύος 8-22 Kg για να διατηρεί τη συρραφή σφιχτή. Raptor Supplies διαθέτει ένα τεράστιο απόθεμα εργαλείων σύσφιξης που είναι πολύ αποτελεσματικά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;