VESTIL LAD-DD-P-26-3-P Φορητή σκάλα διπλής όψης, 3 βημάτων, πλάτος 26.0625 ίντσες, διάτρητη | AG7UZX

VESTIL LAD-DD-P-26-3-P Φορητή σκάλα διπλής όψης, 3 βημάτων, πλάτος 26.0625 ίντσες, διάτρητη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UZX Μοντέλο: LAD-DD-P-26-3-P

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,093.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrossover Σκάλα
Μήκος βάσης48.81 "
Πλάτος βάσης26.06 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.2"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου3 / 4 "
Γωνία αναρρίχησης50 μοίρες
ΧρώμαΚίτρινο
Αξιολόγηση καθηκόντων350 lbs.
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου0.75 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΟχι
Ύψος30 "
Υλικό σκάλαςΑτσάλι
Μήκος48.812 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός βημάτων3
Πλάτος πίσω τροχίσκου0.75 "
Βάθος βημάτων7"
Τύπος βήματοςΔιάτρητο
Πλάτος βήματος23.56 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων30 "
Μήκος Κορυφαίου Βήματος14 "
Πλάτος κορυφής βήματος23 9 / 16 "
Πλάτος26.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.25
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)123.98
Πλάτος πλοίου (cm)66.2
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠλάτος κορυφής βήματοςΠλάτοςΎψος κάθαρσηςΤιμή
VESTIL LAD-DD-18-2-P Σκάλα διπλής όψης, 2 σκαλοπατιών, πλάτος 19.3125 ίντσες, διάτρητη | AG7UYU LAD-DD-18-2-Ρ2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "€731.49
VESTIL LAD-DD-18-3-P Σκάλα διπλής όψης, 3 βημάτων, πλάτος 19.3125 ίντσες, διάτρητη | AG7UYW LAD-DD-18-3-Ρ3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€907.75
VESTIL LAD-DD-18-4-P Σκάλα διπλής όψης, 4 σκαλοπατιών, πλάτος 19.3125 ίντσες, διάτρητη | AG7UYY LAD-DD-18-4-Ρ4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€960.56
VESTIL LAD-DD-26-2-P Σκάλα διπλής όψης, 2 βημάτων, πλάτος 26.3125 ίντσες, διάτρητη | AG7UZA LAD-DD-26-2-Ρ2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "€752.95
VESTIL LAD-DD-26-3-P Σκάλα διπλής όψης, 3 βημάτων, πλάτος 26.3125 ίντσες, διάτρητη | AG7UZC LAD-DD-26-3-Ρ3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€956.32
VESTIL LAD-DD-26-4-P Σκάλα διπλής όψης, 4 σκαλοπατιών, πλάτος 26.3125 ίντσες, διάτρητη | AG7UZE LAD-DD-26-4-Ρ4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "€1,030.87
VESTIL LAD-DD-32-2-P Σκάλα διπλής όψης, 2 βημάτων, πλάτος 32.75 ίντσες, διάτρητη | AG7UZG LAD-DD-32-2-Ρ2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "€840.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-DD-P-26-3-P Φορητή σκάλα διπλής όψης, 3 βημάτων, πλάτος 26.0625 ίντσες, διάτρητη
€1,093.83 /μονάδα