ELOBAU 424A17A090B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 90 μοιρών CCW, 5V

Είδος: CL7MUH Μοντέλο: 424A17A090B
€263.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Εύρος μέτρησης γωνίας90 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Τύπος σύνδεσηςAMP Superseal 1.5
Κατανάλωση ρεύματος10 mA
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου4.5V DC
Μέγιστη. Ακτινικός100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Μέσος χρόνος για την αποτυχία225.7A
Ελάχ. Αντίσταση Φορτίου20000 Ohm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου0.5V DC
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-40 βαθμούς ντο
Παραγωγή1
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση2.5V DC
Τάση εξόδου0.5 σε 4.5V
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής Ρολογιού
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Συντελεστής θερμοκρασίαςτυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm
Τυπικό σφάλμα γραμμικότηταςτυπ. -2.0 μοίρες να πληκτρολογήσετε. +2.0 Μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Φορτίο άξονα, ΑξονικόΕύρος μέτρησης γωνίαςΡουλεμάνΜέσος χρόνος για την αποτυχίαΕλάχ. Τάση λειτουργίαςΕλάχ. Σήμα εξόδουΠαραγωγήΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΤιμή
ELOBAU 424A11A090 Αισθητήρας γωνίας, 90 μοιρών Ccw, 4 έως 20Ma | CL7MPD 424A11A090-60 μοίρεςΡουλεμάν-10V DC4 mA--€245.09
RFQ
ELOBAU 424A17A090 Αισθητήρας γωνίας, 90 μοιρών Ccw, 5V | CL7MQK 424A17A09050 Ν-Ρουλεμάν-10V DC--2.5V DC€245.09
RFQ
ELOBAU 424A16A090 Αισθητήρας γωνίας, 90 μοιρών Ccw, 5V | CL7MRZ 424A16A09050 Ν90 μοίρεςΡουλεμάν225.7A4.5V DC0.5V DC12.5V DC€226.95
RFQ
ELOBAU 424A07A090B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 90 μοιρών, 5-4/5V | CL7MUJ 424A07A090B50 Ν90 μοίρεςΑπλό ρουλεμάν133A10V DC0.5V DC0.5 σε 4.5V2.5V DC€249.52
RFQ
ELOBAU 424A01A090B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 90 μοιρών CCW, 4 έως 20 mA | CL7MUM 424A01A090B50 N, 0 N-Απλό ρουλεμάν-10V DC--12 mA€249.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A17A090B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 90 μοιρών CCW, 5V
€263.05 /μονάδα