SPEEDAIRE Αεροκίνητα Μολυβούρια


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 1.5 , Ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ Full Load: 6 , Καθήκον: General , Τύπος εξάτμισης: Οπίσθιος , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , HP: 0.1 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 1 / 4 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: συστροφή , Μεταβλητή ταχύτητα: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΔωρεάν ταχύτηταΜήκος εύκαμπτου σωλήναΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
21AA92
56,000 rpm57 "5.25 "0.25 λίβρες€171.73
B
21AA93
70,000 rpm55 "7.125 "0.31 λίβρες€656.72

Αεροκίνητα Μολυβούρια

Οι μύλοι μολυβιών Speedaire διαθέτουν γρέζια από καρβίδιο και τοποθετημένα σημεία που περιστρέφονται για να εκτελούν εφαρμογές, όπως αφαίρεση γρεζιών, λείανση, γλυπτική και στίλβωση. Έχουν ένα λεπτό, συμπαγές σώμα που επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους για την εκτέλεση περίπλοκων, ακριβών εργασιών. Λιγότερα κινούμενα μέρη προσφέρουν χαμηλή συντήρηση Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους μύλους μολυβιών που διατίθενται σε μήκη σωλήνα 57 και 55 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;