OETIKER Ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες σειράς 159, ζώνη από ανοξείδωτο χάλυβα


Ποιος θα ήξερε ότι η συγκράτηση καλωδίων ή υλικών παρόμοιου μεγέθους μαζί θα μπορούσε να είναι τόσο περίπλοκη; Εδώ χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων. Αν ψάχνετε για σφιγκτήρες σωλήνα που είναι ιδανικά για τη στερέωση εύκαμπτων σωλήνων, αεραγωγών στεγνωτηρίου, σωλήνων, καλωδίων, σωλήνων, σωληνώσεων καυσίμου κ.λπ., στη συνέχεια προσαρμογή της σειράς Oetiker 159...Οι σφιγκτήρες σωλήνων le είναι η σωστή επιλογή για εσάς.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Band Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι, Υλικό αρ. 1.4301/UNS S30400 , Πάχος ταινίας: 0.031 " , Πλάτος αυτιού: 8.5 mm
ΣτυλΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΤύπος κλειδώματοςΕύρος ζώνηςσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
15900002
25 mm έως 50 mmΈξω από το Interlock0.27 "100100€46.58
RFQ
A
15900005
25 mm έως 50 mmΜέσα Interlock0.27 "100100€46.58
RFQ
A
15900004
40 mm έως 110 mmΈξω από το Interlock0.27 "100100€63.76
RFQ
A
15900007
40 mm έως 110 mmΜέσα Interlock0.27 "100100€129.05
RFQ

Ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες σειράς 159, ζώνη από ανοξείδωτο χάλυβα

Τι είναι οι ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων;
Οι ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες εύκαμπτου σωλήνα είναι χρήσιμοι για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα σε εξάρτημα / θηλή, έτσι ώστε το υγρό μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα να μπορεί να μετακινηθεί με επιτυχία από τη μια περιοχή στην άλλη, χωρίς να χυθεί ή να διαρρέει. Αυτοί οι μικροί, κυκλικοί σφιγκτήρες είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο ή παρόμοια λεπτά μέταλλα και μπορούν να σφίξουν με μια μικρή βίδα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως προαιρετικά εργαλεία για δεσίματα καλωδίων ή κολλητική ταινία.
Οι ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες Oetiker 159 Series είναι ενσωματωμένοι με την τεχνολογία Connecting, καθιστώντας τους ιδανικούς για μαλακά υλικά. Αυτοί οι σφιγκτήρες επιτρέπουν μια ακρίβεια των θέσεων εμπλοκής και μπορούν να ρυθμιστούν σε πολλές ονομαστικές διαμέτρους. Αυτοί οι σφιγκτήρες αυτιών έχουν σχεδιαστεί για απλή και γρήγορη εγκατάσταση. Η ορατή παραμόρφωση του αυτιού παρέχει ενδείξεις για το σωστό κλείσιμο κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης PEX σε πλαστικά εξαρτήματα σε μηχανήματα καφέ και αυτόματης πώλησης. Οι ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες της σειράς Oetiker 159 διαθέτουν άκρες χωρίς γρέζια για να μειώσουν τον κίνδυνο ζημιάς στα εξαρτήματα που σφίγγονται. Αυτοί οι σφιγκτήρες σχηματίζουν μια ομοιόμορφη σφράγιση διατηρώντας το σχήμα τους όταν τοποθετούνται. Διαθέτουν έναν εσωτερικό δακτύλιο με ακτινωτή καθοδήγηση για την παροχή σφράγισης σε όλο το μήκος.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες της σειράς Oetiker 159 μπορούν να προσαρτηθούν σε ένα εξάρτημα εύκαμπτου σωλήνα, όπως θηλή ή ράβδο, για να σφραγίσουν και να σταθεροποιήσουν τη διαμόρφωση του σωλήνα. Σταματούν τη διαρροή ή τη διαρροή υγρού. Αυτοί οι ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες αυτιών είναι κατάλληλοι για σύσφιξη εύκαμπτων σωλήνων σε γεωργικές εφαρμογές, αυτοκίνητα, θέρμανση και ψύξη και είναι ιδανικοί τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση.

Μηχανισμός εργασίας

Πώς χρησιμοποιείτε τους ρυθμιζόμενους σφιγκτήρες Oetiker 159 Series;

  • Μετρήστε την εξωτερική διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα που είναι τοποθετημένος σε ένα εξάρτημα, όπως μια θηλή. Επιλέξτε έναν σφιγκτήρα που έχει εύρος μέσης διαμέτρου ελαφρώς χαμηλότερη από την τιμή της μετρούμενης εξωτερικής διαμέτρου.
  • Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα πάνω από τη θέση σύσφιξης στον εύκαμπτο σωλήνα και κλείστε τον καλά χρησιμοποιώντας τη μηχανική ασφάλιση.
  • Για να στεγανοποιήσετε τέλεια τον σφιγκτήρα, χρησιμοποιήστε μια σιαγόνα εργαλείων σταθερής δύναμης ή μια λαβίδα για να σφίξετε το πλάτος του αυτιού του σφιγκτήρα και να μειώσετε τη διάμετρο του σφιγκτήρα.
  • Εργαλεία όπως πλαϊνοί, περιστρεφόμενοι κόφτες μύτης ή μπολ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση του σφιγκτήρα χωρίς να καταστρέψετε τον εύκαμπτο σωλήνα ή άλλα εργαλεία σύνδεσης.

Χαρακτηριστικά

  • Οι ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες της σειράς Oetiker 159 διαθέτουν ευέλικτη σχεδίαση που επιτρέπει την προσαρμογή σε πολλές ονομαστικές διαμέτρους.
  • Διαθέτουν έναν εσωτερικό δακτύλιο με ακτινωτή καθοδήγηση για αποτελεσματική στεγανοποίηση παντού.
  • Αυτές οι μονάδες προσφέρουν απλή και γρήγορη συναρμολόγηση και διαθέτουν ορατή παραμόρφωση που παρέχει ενδείξεις για το σωστό κλείσιμο.
  • Οι ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες της σειράς Oetiker 159 έχουν άκρες λωρίδων χωρίς γρέζια που εξασφαλίζουν μειωμένο κίνδυνο ζημιάς στα εξαρτήματα που σφίγγονται.
  • Η τεχνολογία Connecting κάνει τους σφιγκτήρες Oetiker 159 Series ιδανικούς για μαλακά υλικά.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Χειροκίνητη πένσα HMK 01: Αυτές οι πένσες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ρυθμιζόμενους σφιγκτήρες της σειράς Oetiker 159 και διαθέτουν ευθεία σιαγόνα σύσφιξης για λειτουργία.
  • Πνευματικός σφιγκτήρας αυτιού HO 3000 ME: Αυτά τα πνευματικά συστήματα λαβίδας επιτρέπουν την ομοιόμορφη εγκατάσταση των ωτοαυτιών της σειράς Oetiker 159. Αυτά τα τσιμπιδάκια παρέχουν τη βέλτιστη δύναμη κλεισίματος για τη πτύχωση των αυτιών του σφιγκτήρα και τη σύσφιξη των σφιγκτήρων γύρω από τους εύκαμπτους σωλήνες. Είναι κατάλληλα για δύναμη συμπίεσης περίπου 3000 N.
  • CP 01 Cordless τσιμπίδα σφιγκτήρα: Αυτές οι ασύρματες λαβίδες έχουν ελαφρύ και εργονομικό σχεδιασμό για ελεύθερη κίνηση κατά τη συναρμολόγηση του σφιγκτήρα. Προσφέρουν απεριόριστη λειτουργία σε οποιαδήποτε τοποθεσία.

Πρότυπα και εγκρίσεις

Οι ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες της σειράς Oetiker 159 κατασκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα DIN EN ISO 9227 για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή. Για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία και η ανώτερη απόδοση των σφιγκτήρων, αυτοί οι ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες και τα σχετικά εξαρτήματα έχουν πιστοποιηθεί ότι πληρούν πρότυπα όπως το IATF 16949:2016 και το ISO 9001:2015.

Εγκατάσταση

  • Μια γλωττίδα που σχηματίζεται στην εσωτερική πλευρά των ρυθμιζόμενων σφιγκτήρων Oetiker 159 Series βρίσκεται σε μια σχισμή στην εξωτερική επιφάνεια της ταινίας.
  • Η γλωττίδα ολισθαίνει στην προαναφερθείσα σχισμή κατά τη συναρμολόγηση και το κλείσιμο, αποφεύγοντας τυχόν βήματα γύρω από την εσωτερική περιφέρεια του σφιγκτήρα.
  • Σημείωση: Οι σφιγκτήρες της σειράς Oetiker 159 παρέχονται επίπεδοι. Ο σφιγκτήρας πρέπει να διαμορφωθεί πριν από τη συναρμολόγηση. Κάθε σταδιακό βήμα της κλειδαριάς μειώνει τη διάμετρο πριν το κλείσιμο κατά περίπου 1.6 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;