Ένας σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα συνδέεται σε ένα εξάρτημα εύκαμπτου σωλήνα, όπως θηλή ή ράβδο. Η χρήση σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα διασφαλίζει ότι οι διαμορφώσεις των εύκαμπτων σωλήνων είναι σφραγισμένες και σταθεροποιημένες και αποτρέπεται η διαρροή υγρών. Αυτοί οι σφιγκτήρες εξασφαλίζουν ίση πίεση γύρω-γύρω και εμποδίζουν τα κενά για τη διαφυγή υγρών, που διαφορετικά μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες διαρροές.
Ο ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας Oetiker 15900004 είναι ιδανικός για μαλακά υλικά. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί για απλή και γρήγορη εγκατάσταση. Διαθέτει ορατή παραμόρφωση του αυτιού για να παρέχει ενδείξεις για το σωστό κλείσιμο. Το Oetiker 15900004 έχει άκρες χωρίς γρέζια για μείωση του κινδύνου ζημιάς στα εξαρτήματα που σφίγγονται.
Χρήσεις:
Ο ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας Oetiker 15900004 μπορεί να συνδεθεί σε ένα εξάρτημα εύκαμπτου σωλήνα, όπως θηλή ή ράβδο, για να σφραγίσει και να σταθεροποιήσει τη διαμόρφωση του σωλήνα. Σταματά τη διαρροή ή τη διαρροή υγρού. Το Oetiker 15900004 είναι κατάλληλο για σύσφιξη εύκαμπτων σωλήνων σε γεωργικές εφαρμογές, αυτοκίνητα, θέρμανση και ψύξη και είναι ιδανικό τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση.
Χαρακτηριστικά:
- Ο ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας Oetiker 15900004 διαθέτει εύκαμπτο σχεδιασμό που επιτρέπει την προσαρμογή σε πολλές ονομαστικές διαμέτρους.
- Έρχεται με εσωτερικό δακτύλιο με ακτινική καθοδήγηση για αποτελεσματική στεγανοποίηση παντού.
- Το Oetiker 15900004 προσφέρει απλή και γρήγορη συναρμολόγηση και διαθέτει ορατή παραμόρφωση που παρέχει ενδείξεις για το σωστό κλείσιμο.
- Διαθέτει άκρες λωρίδων χωρίς γρέζια που εξασφαλίζουν μειωμένο κίνδυνο ζημιάς στα εξαρτήματα που σφίγγονται.
- Η τεχνολογία Connecting καθιστά τον ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα Oetiker 15900004 ιδανικό για μαλακά υλικά.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Χειροκίνητη πένσα HMK 01: Αυτές οι πένσες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα Oetiker 15900004 και έχουν ευθεία σιαγόνα σύσφιξης για λειτουργία.
- Πνευματικός σφιγκτήρας αυτιού HO 3000 ME: Αυτά τα συστήματα πνευματικής λαβίδας επιτρέπουν την ομοιόμορφη εγκατάσταση του ρυθμιζόμενου σφιγκτήρα Oetiker 15900004. Αυτά τα τσιμπιδάκια παρέχουν τη βέλτιστη δύναμη κλεισίματος για τη πτύχωση των αυτιών του σφιγκτήρα και τη σύσφιξη των σφιγκτήρων γύρω από τους εύκαμπτους σωλήνες. Είναι κατάλληλα για δύναμη συμπίεσης περίπου 3000 N.
- CP 01 Cordless τσιμπίδα σφιγκτήρα: Αυτές οι ασύρματες λαβίδες έχουν ελαφρύ και εργονομικό σχεδιασμό για ελεύθερη κίνηση κατά τη συναρμολόγηση του σφιγκτήρα. Προσφέρουν απεριόριστη λειτουργία σε οποιαδήποτε τοποθεσία.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 15900004 είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα DIN EN ISO 9227 για τη διασφάλιση της αντοχής στη διάβρωση και της αντοχής. Οι σφιγκτήρες και τα αξεσουάρ εύκαμπτων σωλήνων Oetiker πληρούν τις απαιτήσεις προτύπων όπως το IATF 16949:2016 και το ISO 9001:2015, για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και των ελαττωματικών, ανώτερης απόδοσης των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Μια γλωττίδα που σχηματίζεται στην εσωτερική πλευρά του ρυθμιζόμενου σφιγκτήρα Oetiker 15900004 βρίσκεται σε μια σχισμή στην εξωτερική επιφάνεια της ταινίας.
- Η γλωττίδα ολισθαίνει στην προαναφερθείσα σχισμή κατά τη συναρμολόγηση και το κλείσιμο, αποφεύγοντας τυχόν βήματα γύρω από την εσωτερική περιφέρεια του σφιγκτήρα.
- Σημείωση: Οι σφιγκτήρες της σειράς Oetiker 159 παρέχονται επίπεδοι. Ο σφιγκτήρας πρέπει να διαμορφωθεί πριν από τη συναρμολόγηση. Κάθε σταδιακό βήμα της κλειδαριάς μειώνει τη διάμετρο πριν το κλείσιμο, κατά περίπου 1.6 mm.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να τοποθετήσετε σωστά έναν σφιγκτήρα σωλήνα;
A. Οι σφιγκτήρες σωλήνων διατίθενται σε διάφορα σχήματα, στυλ και μεγέθη. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά ακολουθούν την ίδια διαδικασία για τη σωστή τοποθέτηση σε σωλήνα και εξάρτημα σωλήνα / σωλήνα. Μόλις ο εύκαμπτος σωλήνας πιεστεί καλά στο ταιριαστό μέρος, ο σφιγκτήρας του σωλήνα τοποθετείται προς το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα, με περίπου 1/4 ίντσας απόσταση μεταξύ του σφιγκτήρα και του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα.
Ε. Μπορούν οι σφιγκτήρες Oetiker να επαναχρησιμοποιηθούν;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων Oetiker, όπως οι σφιγκτήρες τύπου worm drive, οι σφιγκτήρες StepLess screw & V μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Μπορούν να ανοίξουν και να εγκατασταθούν εύκολα οποιαδήποτε στιγμή προκύψει η απαίτηση, ειδικά για συντήρηση και σέρβις σε εγκαταστάσεις κατασκευής και αυτοκινήτων. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν επίσης να τοποθετηθούν τόσο ακτινικά όσο και αξονικά. Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν σφιγκτήρες αυτιών Oetiker 2 για εφαρμογές που απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση σφιγκτήρα.
Ε. Ποιες είναι μερικές γενικές συμβουλές ασφαλείας που πρέπει να ακολουθήσετε όταν χρησιμοποιείτε ρυθμιζόμενους σφιγκτήρες Oetiker 159 Series;
A.
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή προστατευτικά γυαλιά ή ασπίδα προσώπου με γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας.
- Οι απαιτήσεις συγκράτησης εργασίας για την εργασία θα πρέπει να ταιριάζουν με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά σφιγκτήρα για να επιλέξετε το κατάλληλο στυλ και μέγεθος σφιγκτήρα: δύναμη και βάρος (π.χ. λάβετε υπόψη το μέγεθος και την ονομαστική πίεση σύσφιξης), άνοιγμα (μήκος πρόσβασης), βάθος λαιμού (βάθος προσέγγιση), και ευκολία ρύθμισης & σύσφιξης επιφανειών (χρησιμοποιούμενα υλικά και μέγεθος).
- Απορρίψτε τους σφιγκτήρες με λυγισμένα πλαίσια και αντικαταστήστε τους λυγισμένους άξονες, εάν είναι δυνατόν.
- Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα πίεσης και τα μέρη του άκμονα του σφιγκτήρα είναι σε πλήρη επαφή με το τεμάχιο εργασίας πριν το σφίξετε.
- Αφαιρέστε τους σφιγκτήρες μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, καθώς προορίζονται μόνο για να χρησιμεύσουν ως προσωρινές συσκευές για τη σταθερή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους.
- Διατηρήστε όλα τα κινούμενα μέρη των σφιγκτήρων ελαφρώς λαδωμένα και τα εργαλεία καθαρά για να αποφύγετε την ολίσθηση. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει βρωμιά ή λάδι σε οποιοδήποτε μέρος που θα έρθει σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιοι τύποι σφιγκτήρων σωλήνων είναι κατάλληλοι για θαλάσσιες εφαρμογές;
Α. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων που κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (όπως ανοξείδωτος χάλυβας 316), για χρήση σε θαλάσσιες εφαρμογές.
Ε. Πώς να επιλέξετε ένα σφιγκτήρα σωλήνα Oetiker;
A. Για να ελέγξετε την απαίτηση μεγέθους, εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα σε ένα σωλήνα ή εξάρτημα (που διευρύνει τον εύκαμπτο σωλήνα) και στη συνέχεια ελέγξτε την εξωτερική διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα. Επιλέξτε έναν σφιγκτήρα σωλήνα που υποστηρίζει τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα στο εύρος σύσφιξής του.