DUTTON-LAINSON Βαρούλκα WG2000 Series Worm Gear


Φίλτρα
Χρώμα πλαισίων: Χαλκί , Φινίρισμα πλαισίου: Σκονισμένο με σκόνη , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Σχέση μετάδοσης: 40:1 , Τύπος γραναζιού: Σκουλήκι , Μήκος λαβής: 7" , Συνολικό μήκος: 7.5 " , Συνολικό πλάτος: 6"
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
WG2000
Εργαλείο βαρούλκο6.593€108.05
B
WG2000HEX
Gear Winch με Hex Drive5 29 / 32 "€162.40

Βαρούλκα WG2000 Series Worm Gear

Τα βαρούλκα Dutton-Lainson WG2000 Series έχουν σχεδιαστεί για μεταφορά και ανύψωση εφαρμογών για χρήση τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν έναν άκαμπτο συγκολλημένο κύλινδρο που εξαλείφει την ανάγκη για λειτουργία ελεύθερου τροχού ή άλλους μηχανισμούς και σταματά αυτόματα να στρέφεται όταν σταματά η στροφαλοφόρος, κλειδώνοντας έτσι το φορτίο στη θέση του. Επιλεγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με εξάγωνη μονάδα 5/8 ιντσών που επιτρέπει τη λειτουργία με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού τρυπανιού που συνδέεται απευθείας με τον άξονα μετάδοσης κίνησης που αυξάνει την ταχύτητα και την παραγωγικότητα. Όλες οι μονάδες διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα TUFFPLATE με επίστρωση ψευδάργυρου, συμβατό με RoHS, για να παρέχει αντοχή στη διάβρωση 3 φορές από αυτήν της τυπικής επένδυσης ψευδαργύρου.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Dutton-Lainson Βαρούλκα χειρός DL Seriesμε μηχανισμό καστάνιας για οριζόντια μετατόπιση φορτίων έως 2000 lb.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;