Εξοπλισμός δοκιμής ψύξης

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

Οι Κατηγορίες μας

Ολα τα Προϊόντα

Ψηφιακός μετρητής βάθους Blade-Style, 0-20 ίντσες/0 mm έως 500 mm, IP67
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT2BHL
Μοντέλο: 4126757
€1,012.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ψηφιακός μετρητής βάθους Blade-Style, 0-8 ίντσες/0 mm έως 200 mm, IP67
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT2BHR
Μοντέλο: 4126523
€908.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ψηφιακός μετρητής βάθους, 0 ίντσες έως 6 ίντσες/0 mm έως 150 mm, Ακρίβεια +/-0.03 mm, Πλήρης βάση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR4QWH
Μοντέλο: 1147-150 WL
€249.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ψηφιακός μετρητής βάθους, 0 ίντσες έως 8 ίντσες/0 mm έως 200 mm, Ακρίβεια +/-0.03 mm, Πλήρης βάση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR4QWK
Μοντέλο: 1147-200 WL
€289.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ψηφιακός μετρητής βάθους, Εύρος 0-12 ίντσες/0 mm έως 300 mm, IP67
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU6KFY
Μοντέλο: 00530443
€629.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ψηφιακός μετρητής βάθους, Εύρος 0-14 ίντσες/0 mm έως 350 mm, IP67
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU6KGF
Μοντέλο: 00530449
€712.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αντίσταση τέλους γραμμής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF4PLA
Μοντέλο: EOL-4.7
δείτε Λεπτομέρειες
Προσαρμογέας μετρητή, μέγεθος NPT 1/8 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BP2VLE
Μοντέλο: CCT2085 / U
€8.43 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Πίεση μετρητή 4-1/2 ίντσες 30 ίντσες Hg Vac έως 0
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH7HFG
Μοντέλο: PCT320LF
€45.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μετρικό μετρητή καντράν, εμβέλεια 25 mm, διάμετρος 57 mm, χωρίς φρένο, αριστερόστροφα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6JXE
Μοντέλο: H-4465.25CC
δείτε Λεπτομέρειες
Διαδικασία μετρητή, 10 Διάγραμμα σχήματος, 0.5 Μικρή κλίση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BX7MVD
Μοντέλο: PGS60
€134.43 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Μετρητής κενού μετρητή
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE2TBD
Μοντέλο: 85-Β
€82.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...78

Εξοπλισμός δοκιμής ψύξης

Ο εξοπλισμός δοκιμών ψύξης χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των γραμμών HVAC για την ανάλυση των επιπέδων πίεσης και θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας μετρητές κενού & μικρών. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αυτού του εξοπλισμού δοκιμής από μάρκες όπως Dixon, Honeywell, Yellow Jacket, Supco και άλλα. Οι μετρητές θερμοκρασίας εξασφαλίζουν μια ασφαλή θερμοκρασία ψυκτικού περιβάλλοντος, πριν προσθέσουν ένα νέο καθώς ταξιδεύει μέσα στο σύστημα. Οι μετρητές κενού διαθέτουν έναν αισθητήρα θερμικής αγωγιμότητας για τη διατήρηση της θερμοκρασίας μέσα στο κενό και μια οθόνη LCD για την ακριβή εμφάνιση των μετρήσεων. Είναι επιπλέον εξοπλισμένα με ένα καλώδιο σύνδεσης για την παροχή γρήγορων ρυθμών μεταφοράς δεδομένων. Αυτοί οι μετρητές τροφοδοτούνται από στοιχεία μπαταρίας για φορητή λειτουργία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;