BALDOR MOTOR Κινητήρες 50Hz, IP22 Open Drip Proof NEMA Frame Single Phase


Φίλτρα
Βάση: RG , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Τάξη: ΣΤΟΚ , Τύπος περιβλήματος: ODP , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 56 , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 23/11.5 , Hz: 50 , Μόνωση: B , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση IP: 22/23 , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: Πόδι , Σχεδιασμός NEMA: L , Συνολικό μήκος: 12.07 " , Εκτίμηση: 50 Hz , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 5/8 "" , Εγγύηση: 2 Έτος , Βάρος: 41 lb
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
L1319-50
---1 π.Χ.----€1,264.32
A
L1208-50
.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€578.88
A
L1209-50
.57.4/3.73.8 LB-FΤ173Z1425 IP2374 βαθμοί Κελσίου€803.52
A
L1304-50
.57.4/3.73.8 LB-FΤ173AB1425 IP2374 βαθμοί Κελσίου€728.64
A
L1206-50
. 334.6/2.32.4 LB-FΤ174AC1425 IP2357 βαθμοί Γ€640.32
A
L1205-50
. 335.2/2.61.35 LB-FΤ165-2850 IP2328 βαθμοί Γ€526.08
A
L1306-50
. 7510.6/5.33.2 LB-FΤ170AA2850 IP2384 βαθμοί Γ€704.64
A
L1307-50
. 7510/510.3 LB-FΤ176AF1425 IP23-€899.52
A
L1309-50
112/63.88 LB-FΤ183Z2850 IP2382 βαθμοί Κελσίου€741.12
A
L1318-50
113/6.56.8 LB-FΤ171AG1425-€1,097.28
A
L1313-50
1.518.4/9.25.5 LB-FΤ186V285079 βαθμοί Γ€1,040.64
A
L1405T-50
228/1414.5 LB-FΤ167AF1425-€1,469.76
A
L1317-50
224/12-184P2850-€1,386.24
B
L1408T-50
332/1624 LB-FΤ185AH142590 βαθμοί Γ€1,588.80
B
L1508T-50
521.641.5 LB-FΤ194H1455-€2,485.44

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;