BALDOR MOTOR L1319-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 56 Frame | AJ6WWW

BALDOR MOTOR L1319-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WWW Μοντέλο: L1319-50

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,264.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Αποδοτικότητα68%
Τύπος περιβλήματοςODP
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size56
Πλήρες φορτίο23/11.5
HP1-1 / 2 HP
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IP22/23
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Σχεδιασμός NEMAL
Συνολικό μήκος12.07 "
Φάση1 π.Χ.
Βαθμολογία50 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5/8 ""
Τάση110 / 220 V
ΕΓΓΥΗΣΗ2 Έτος
Βάρος41 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1500 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 110 V @ 50 Hz; 220 V @ 50 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR L1205-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6WWB L1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FΤ165-2850 IP2328 βαθμοί Γ€526.08
BALDOR MOTOR L1206-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6WWC L1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FΤ174AC1425 IP2357 βαθμοί Γ€640.32
BALDOR MOTOR L1208-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, ODP, 48 Frame | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€578.88
BALDOR MOTOR L1209-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, ODP, 48 Frame | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FΤ173Z1425 IP2374 βαθμοί Κελσίου€803.52
BALDOR MOTOR L1304-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, ODP, 56 Frame | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FΤ173AB1425 IP2374 βαθμοί Κελσίου€728.64
BALDOR MOTOR L1306-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FΤ170AA2850 IP2384 βαθμοί Γ€704.64
BALDOR MOTOR L1307-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6WWL L1307-50. 7510/510.3 LB-FΤ176AF1425 IP23-€899.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR L1319-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 56 Frame
€1,264.32 /μονάδα