στραγγαλιστικά πηνία

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Σώμα έρματος, 32W
APPLETON ELECTRIC

Σώμα έρματος, 32W

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB6WVH
Μοντέλο: MLBG32FBU
€1,076.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες έρματος T8 120 / 277v
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE6CGH
Μοντέλο: IOPA-1P32-LW-Ν
€27.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Φθορίζον έρμα, 1 λάμπα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF6PYC
Μοντέλο: RK134TPM
δείτε Λεπτομέρειες
Φθορίζον έρμα, ηλεκτρονικό, φωτεινό, 1 λάμπες, 277 VAC, λάμπα 18W
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF6QAH
Μοντέλο: VEZ1Q18M2BS35M
δείτε Λεπτομέρειες
Έρμα φθορισμού, Ηλεκτρονικό, Ρυθμιστικό, 3 Λαμπτήρες, 277 VAC, Προγραμματισμένος Τύπος Εκκίνησης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF6QBB
Μοντέλο: VEZ3S32SC35M
δείτε Λεπτομέρειες
Έρμα φθορισμού, Μαγνητικό/Ηλεκτρονικό, 3 Λαμπτήρες, 277 VAC, Λαμπτήρες 32W
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF6QBJ
Μοντέλο: VIC3S3235I
δείτε Λεπτομέρειες
Fluorescent Starter, 2 Pins, 14, 15 and 20W
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH4DEJ
Μοντέλο: FS2
δείτε Λεπτομέρειες
Hid Ballast Electronic E-vision (tm) 70w
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD7YYE
Μοντέλο: IMH-70-G-BLS
€272.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
HID Ballast, Metal Halide, Encapsulated, Λάμπα 250W
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF6NYA
Μοντέλο: 73Β5792500ϋ
δείτε Λεπτομέρειες
Ένταση νάτριο υψηλής πίεσης, 150W
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF6NZC
Μοντέλο: 77L8172001DMED
δείτε Λεπτομέρειες
Έρμα νατρίου υψηλής πίεσης, 70W, 120/277V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF6NUZ
Μοντέλο: 71Α7988510ϋ
δείτε Λεπτομέρειες
Οδηγός οδήγησης 120-277 V 0.1-60 W 12 V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD7YYP
Μοντέλο: LEDINTA0012V50FO
€186.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...5758

στραγγαλιστικά πηνία

Τα στραγγαλιστικά πηνία εγκαθίστανται σε φωτιστικά για ρύθμιση του ρεύματος και της τάσης που ρέει στις συστοιχίες LED του φωτιστικού ή τους λαμπτήρες. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αυτών των στραγγαλιστικών πηνίων από μάρκες όπως η Appleton Electric, η Fulham, η GE Lighting, η General Electric και η Lumapro. Προστατεύουν τους λαμπτήρες και τις λυχνίες LED από την καταστροφή της τροφοδοσίας και τη μείωση της ποιότητας της φωτεινής εξόδου της συστοιχίας και του λαμπτήρα. Τα στραγγαλιστικά πηνία φθορισμού και HID χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση λαμπτήρων HID ή φθορισμού και τον έλεγχο του ρεύματος στους λαμπτήρες έως ότου το φωτιστικό παραμένει αναμμένο. Παρέχουμε επίσης αξεσουάρ έρματος, όπως πλάκες προσαρμογέα και μπλοκ σύνδεσης για τη συντήρηση των πηνίων και τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;