PHILIPS ADVANCE 71A8743-001 HID Ballast, High Pressure Sodium, 480 VAC, 1000W Lamp | AF2LPU 6V763

PHILIPS ADVANCE 71A8743-001 HID έρμα, νάτριο υψηλής πίεσης, 480 VAC, λάμπα 1000W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LPU Μοντέλο: 71A8743-001Cross Ref: 6V763

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€586.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHID έρματος
Κωδικός ANSIS52
Οικογένεια έρματοςHID μαγνητικό
Τύπος έρματοςΠυρήνας και πηνίο
Ύψος4.437 "
Hz60
Τάση Εισόδου480
Watt εισόδου1100
Μονωτική κατηγορίαH
Τύπος λάμπαςΝάτριο υψηλής πίεσης
Λάμπα Watt1000
Μήκος6"
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-40 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1
Λειτουργικά Amps @ 480V2.3
Πλάτος5 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.83
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Πυκνωτής γεμισμένος με λάδι, Ignitor και κιτ στήριξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΚωδικός ANSIΤύπος έρματοςΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Θερμική προστασίαΠλάτοςΎψοςΤάση ΕισόδουΤιμή
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D HID Ballast, νάτριο υψηλής πίεσης, 120 έως 277 VAC, λάμπα 100 W | AA8TLQ 1A031 71Α8071-001Δ3 15 / 16 "S54Πυρήνας και πηνίο-40 βαθμοί F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€143.48
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID Ballast, νάτριο υψηλής πίεσης, 120 έως 277 VAC, λάμπα 150 W | AA8TLR 1A032 71Α8172-001Δ3 15 / 16 "S55Πυρήνας και πηνίο-40 βαθμοί F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€190.05
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D HID Ballast, νάτριο υψηλής πίεσης, 120 έως 277 VAC, λάμπα 250 W | AA8TLT 1A033 71Α8271-001Δ4.75 "S50 / M168Πυρήνας και πηνίο-40 βαθμοί F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 277€240.50
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D HID Ballast, High Pressure Sodium, 120 To 277 VAC, 400W Lamp | AA8TLU 1A034 71Α8473-001Δ4.75 "S51 / M169Πυρήνας και πηνίο-40 βαθμοί F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 277€282.37
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID Ballast, High Pressure Sodium, 120/208/240/277 VAC, 70W Λάμπα | ΑΑ8ΤΖΑ 1Α975 71Α7971-001Δ3 15 / 16 "S62Πυρήνας και πηνίο-40 βαθμοί F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€171.40
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D HID Ballast, High Pressure Sodium, 120/208/240/277/480 VAC, Λάμπα 250W | AA9VAE 1FYD9 71Α8251-001Δ4.75 "S50 / M168Πυρήνας και πηνίο-40 βαθμοί F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/480€263.14
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D HID Ballast, High Pressure Sodium, 120/208/240/277/480 VAC, 400W Λάμπα | AA9VAF 1FYE1 71Α8453-001Δ4.75 "S51 / M169Πυρήνας και πηνίο-40 βαθμοί F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/480€319.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A8743-001 HID έρμα, νάτριο υψηλής πίεσης, 480 VAC, λάμπα 1000W
€586.04 /μονάδα