LEESON Κινητήρες πέδησης, Τριφασικοί, Drip Proof, C Face Less Base


Οι κινητήρες πέδησης Leeson χρησιμοποιούνται με μεταφορείς, εργαλειομηχανές, μειωτήρες ταχύτητας, χειριστές θυρών και ανυψωτικά μηχανήματα που απαιτούν γρήγορη διακοπή. Προσφέρουν πέδηση ως μέτρο ασφαλείας όταν διακόπτεται απότομα το ρεύμα.

Φίλτρα
Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: DP , Λίπανση: Polyrex EM , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 , Τοποθέτηση: γύρος , Συσκευασία: B , Φάση: 3 , Περιστροφή: REV , Τύπος: TD
ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΥπηρεσίεςκορνίζαRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.ΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
114166.00
58B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.1€1,417.78
B
116766.00
64 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.8€1,650.00
C
114157.00
65B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.4€1,313.28
D
122241.00
75.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.2€1,980.62

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι κινητήρες φρένων χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο για την τροφοδοσία και το φρενάρισμα του κινητήρα.
  • Λειτουργούν πιέζοντας έναν ρότορα μαγνητικού πόλου μέσω του εφαρμοζόμενου ρεύματος.
  • Οι πόλοι του στάτορα (που περιβάλλουν τον ρότορα) ασκούν δύναμη για να περιστρέψουν τον άξονα.
  • Όταν εγχέεται στατικό ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος ή συνεχούς ρεύματος στη μονάδα, οι πόλοι του στάτορα γίνονται στατικοί και σταματούν τον ρότορα.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κινητήρες φρένων Leeson διαθέτουν ακραίο κάλυμμα με άκρο μετάδοσης κίνησης, C-face για γρήγορη εγκατάσταση.
  • Διαθέτουν περίβλημα που δεν στάζει για να εξασφαλίζει προστασία από τη σκόνη, το νερό και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.
  • Αυτές οι μονάδες NEMA B / C προσφέρουν μόνωση κορυφαίας κατηγορίας B / F για έλεγχο θερμοκρασίας.
  • Τα φρένα αυτών των μοντέλων είναι ασφαλή έναντι αστοχίας και ελατηρίων, λόγω των πηνίων πέδησης διπλής τάσης.
  • Διαθέτουν ανθεκτική κατασκευή σκελετού από χάλυβα για δομική ακαμψία και λίπανση Polyrex EM για αντίσταση στη διαρροή λαδιού και νερού σε θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου.
  • Αυτές οι τριφασικές μονάδες διαθέτουν χειροκίνητη απελευθέρωση απενεργοποίησης για διευκόλυνση του χρήστη σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Το φορτίο διακόπτεται αυτόματα όταν διακοπεί το ρεύμα.
  • Προσφέρουν συνεχή λειτουργία σε ταχύτητες έως και 1800 rpm.
  • Αυτοί οι κινητήρες παράγουν ροπή έως και 3 hp σε τροφοδοτικό 60 Hz.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • NEMA
  • UL
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μονοφασικών, διπλών και τριφασικών κινητήρων;

  • Μονοφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
  • Διφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω αγωγών 4 συρμάτων (2 για κάθε φάση).
  • Τριφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω 3 χωριστών αγωγών.

Τι σημαίνουν μόνωση Κατηγορίας Β και ΣΤ;

Αυτοί οι κινητήρες έχουν μόνωση κατηγορίας Β ή F για έλεγχο θερμοκρασίας. Οι κινητήρες με μόνωση κατηγορίας Β μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες έως και 130 βαθμούς C και οι κινητήρες κατηγορίας F μπορούν να αντέξουν μέγιστη θερμοκρασία 105 βαθμών C.

Ποιος είναι ο σκοπός ενός άξονα σε έναν κινητήρα;

Ο άξονας είναι ένα κυλινδρικό εξάρτημα που εξωθείται από το περίβλημα και τον κινητήρα. Μετατρέπει την ενέργεια από τον κινητήρα σε εφαρμογές τελικής χρήσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;