BALDOR MOTOR Κινητήρες πίεσης πίεσης


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Κατηγορία μόνωσης: B , Αριθμός Πολωνών: 2 , Φάση: 1 , Συντελεστής ισχύος: 99 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 3,600 rpm , Τάση: 230 V 115 Β
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςκορνίζαΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤαχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EPCL1313Μ
11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56CΗ 5.93532LC1.500 hp12.94 "3,480 rpm€1,117.18
A
EPL1313Μ
11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56HΗ 5.93532LC1.500 hp12.62 "3,480 rpm€1,067.89
A
EPCL1317Μ
15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V56CΗ 7.83540LC2.000 hp14.32 "3,470 rpm€1,439.19
A
EPL1317Μ
15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V56Η 7.83540LC2.000 hp14.32 "3,470 rpm€1,389.91

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;