A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 1.000-In. SP: 1636 , Υψος: 23 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Βάθος: 22 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof Air-Over , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 10 " , Ύψος εξόδου: 19 7 / 8 " , Πλάτος εξόδου: 19 7 / 8 " , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Διάμετρος τροχού: 14 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Πίσω κλίση , Πλάτος: 23 "
Duct Blowers, 14 ίντσες
Οι ενσωματωμένοι φυσητήρες αγωγών Dayton έχουν σχεδιαστεί για βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια για να παρέχουν καθαρό αέρα. Χρησιμοποιούνται σε συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής, συστήματα αέρα μακιγιάζ και συστήματα επιστροφής. Αυτοί οι φυγοκεντρικοί φυσητήρες αγωγών διαθέτουν περιλαίμια για να απλοποιούν τις συνδέσεις αγωγών και τα πάνελ σε κάθε πλευρά για να παρέχουν γρήγορη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα. Είναι εξοπλισμένα με επαναλιπασμένα ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού για ομαλή εξυπηρέτηση και περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα για ανθεκτικότητα. Η προστασία περιλαμβάνει ρουλεμάν και καλύμματα κινητήρα για παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Διατίθενται με πάνελ πρόσβασης για γρήγορη συντήρηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα φυσητήρων αγωγών, που διατίθενται σε ονομασίες ισχύος 1/4, 1/3 και 1/2 HP στο Raptor Supplies.