DAYTON 7H469 Φυσητήρας αγωγών 14 σε | AF3KUE

DAYTON 7H469 Ανεμιστήρας αεραγωγών 14 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KUE Μοντέλο: 7H469

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,036.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα1076
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2029
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1927
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1810
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1681
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1538
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1311
Πλήρες φορτίο1.2-1.3/0.6
Ύψος23 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.10 "
Ύψος εισόδου (In.)19
Πλάτος εισόδου (In.)19
Μέγιστη. BHP0.26
Μέγιστη. Βάθος22 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα12 1/2 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof Air-Over
Κινητήρας HP1/4
Στροφές κινητήρα1161
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.10 "
Ύψος εξόδου19 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου19 7 / 8 "
Φάση3
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft10.8
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft10.7
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft10.7
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού14 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.3085
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. BHPΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 5AV78 Duct Blower 14 In | AE3BFV 5ΑΒ78----10-1 / 2 "---€2,518.77
DAYTON 7H454 Duct Blower 14 In | AF3KTN 7H454-80015095.6/2.810 "0.111/4950€3,186.29
DAYTON 7H455 Αεραγωγός 14 In | AF3KTP 7H455-107620295.6/2.810 "0.261/41161€3,176.09
DAYTON 7H456 Duct Blower 14 In | AF3KTQ 7H4561463118522355.2/2.610 "0.351/31258€3,069.08
DAYTON 7H457 Duct Blower 14 In | AF3KTR 7H4571979135625577.2/3.510 "0.521/21441€3,231.13
DAYTON 7H468 Duct Blower 14 In | AF3KUD 7H468-80015091.2-1.3/0.610 "0.111/4950€3,046.94
DAYTON 7H470 Duct Blower 14 In | AF3KUF 7H4701463118522351.5-1.6/0.810 "0.351/31258€3,029.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H469 Ανεμιστήρας αεραγωγών 14 ίντσες
€3,036.74 /μονάδα