OIL SAFE Αντλίες Premium


Οι αντλίες premium OilSafe έχουν σχεδιαστεί για να διανέμουν λάδι από ένα δοχείο σε μια δεξαμενή / μηχανήματα / μικρό δοχείο και να τα λιπαίνουν. Προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών για τη λίπανση του εξοπλισμού τους.

Φίλτρα
Τύπος: Χειρός με έξοδο 0.5 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμα γιακάΜέγεθος δοχείουΠαραγωγήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
102300
ΜπεζΤύμπανο 3, 5 ή 10 λίτρων1L ανά 12 εγκεφαλικά επεισόδια€285.32
B
102301
ΜαύρηΤύμπανο 3, 5 ή 10 λίτρων1L ανά 12 εγκεφαλικά επεισόδια€285.32
C
102302
ΜπλεΤύμπανο 3, 5 ή 10 λίτρων1L ανά 12 εγκεφαλικά επεισόδια€285.32
D
102303
Σκούρο ΠράσινοΤύμπανο 3, 5 ή 10 λίτρων1L ανά 12 εγκεφαλικά επεισόδια€285.32
E
102304
ΓκρίΤύμπανο 3, 5 ή 10 λίτρων1L ανά 12 εγκεφαλικά επεισόδια€285.32
F
102305
ΜεσοπράσινοΤύμπανο 3, 5 ή 10 λίτρων1L ανά 12 εγκεφαλικά επεισόδια€285.32
G
102306
ΠορτοκαλίΤύμπανο 3, 5 ή 10 λίτρων1L ανά 12 εγκεφαλικά επεισόδια€285.32
H
102307
ΜωβΤύμπανο 3, 5 ή 10 λίτρων1L ανά 12 εγκεφαλικά επεισόδια€285.32
I
102308
RedΤύμπανο 3, 5 ή 10 λίτρων1L ανά 12 εγκεφαλικά επεισόδια€242.59
J
102309
ΚίτρινοΤύμπανο 3, 5 ή 10 λίτρων1L ανά 12 εγκεφαλικά επεισόδια€285.32

Αντλίες Premium

Οι αντλίες υψηλής ποιότητας Oil Safe έχουν σχεδιαστεί για να διανέμουν λάδι από ένα δοχείο σε μηχανήματα ή σε ένα μικρό δοχείο ή δεξαμενή. Διαθέτουν σχεδιασμό λαβής με λαβή D και σωλήνα εκκένωσης μήκους 5 ποδιών. Αυτές οι αντλίες λαδιού είναι περαιτέρω ενσωματωμένες με μια βαλβίδα εκκένωσης αντεπιστροφής η οποία αυξάνει σημαντικά την απόδοση της αντλίας, η οποία ως αποτέλεσμα μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την πλήρωση λαδιού. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των αντλιών που διατίθενται σε 1 και 2 λίτρα επιλογές εξόδου ανά 12 διαδρομή.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα & HDPE για δομική ακαμψία και αντοχή στα χημικά σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτές οι premium αντλίες διαθέτουν επιπλέον μια βαλβίδα εκκένωσης αντεπιστροφής για βελτιωμένη απόδοση της αντλίας με αποτέλεσμα λιγότερη προσπάθεια και χρόνο που απαιτείται για την πλήρωση λαδιού.
  • Προσφέρουν επισκευάσιμα εσωτερικά της αντλίας μέσω ενός περιλαίμιου σώματος γρήγορης απελευθέρωσης για αυξημένη αντοχή.
  • Αυτές οι αντλίες προσφέρουν έναν εύκαμπτο σωλήνα κατάθλιψης 5 ποδιών για την αποφυγή διαρροής και θύρες NPT για γρήγορο γέμισμα.
  • Διατίθενται με Viton O-rings για λάδια με υψηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες.

Συμβατά αξεσουάρ

  • OilSafe 100200 Utility Καπάκι: Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση αντλιών premium OilSafe και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καπάκι έκχυσης.
  • OilSafe 920209 Ανταλλακτικός σωλήνας αντλίας: Αυτός ο εύκαμπτος σωλήνας αντλίας ταιριάζει σε όλες τις αντλίες υψηλής ποιότητας που έχουν εξάρτημα NPT 1/4 ίντσας.
  • OilSafe 920250 Premium Pump Tap Breather: Αυτός ο αναπνευστήρας βρύσης εμποδίζει τον ατμοσφαιρικό αέρα να εισέλθει στο ρεζερβουάρ της αντλίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο υγρό μπορούν να αντέξουν αυτές οι αντλίες λαδιού υψηλής ποιότητας;

Οι premium αντλίες OilSafe μπορούν να χειριστούν λάδια έως ιξώδους ISO 680.

Σε πόσα χρωματιστά κολάρα προσφέρονται αυτές οι αντλίες λαδιού;

Προσφέρουν αφαιρούμενους γιακά με χρωματική κωδικοποίηση σε 10 διαφορετικά χρώματα.

Ποια είναι η σημασία της σχεδίασης λαβής D-grip σε αυτές τις premium αντλίες OilSafe;

Οι αντλίες μεταφοράς premium OilSafe έχουν σχεδιασμό λαβής D-grip για σφιχτό κράτημα για αποφυγή ολίσθησης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;