COLDER PRODUCTS COMPANY Σειρά APC, Ευθεία έως ένθετα ζεύξης


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ακετάλη , Χρώμα: Άσπρο , Μέγεθος ζεύξης: 1 / 4 " , Μέγιστη. Πίεση: 120 psi , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΣώμα Dia.Τύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΣωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
APC22004
0.6 "Αγκαθωτό1.4 "-1 / 4 "-€2.57
A
APC22006
0.63 "Αγκαθωτό1.4 "-3 / 8 "-€2.57
B
APC23004
0.63 "Αγκαθωτό1.2 "-1 / 4 "-€3.20
B
APC23006
0.63 "Αγκαθωτό1.2 "-3 / 8 "-€3.37
C
APC20004
0.72 "TFP1.86 "-11 / 64 "1 / 4 "€12.85
C
APC20006
0.72 "TFP1.78 "-1 / 4 "3 / 8 "€10.95
D
APC24004
0.72 "MNPT1.43 "1 / 4-18--€2.90
D
APC24006
0.72 "MNPT1.5 "3 / 8-18--€6.47
E
APC21004
1.22 "TFP1.32 "-11 / 64 "1 / 4 "€18.89
F
APC21006
1.27 "TFP1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "€20.24

Σειρά APC, Ευθεία έως ένθετα ζεύξης

Η σειρά Colder Products Corporation APC Series, ευθεία μέσω συνδέσμων παρέχει συνεχή ροή υγρών και αερίων όταν οι σύνδεσμοι και τα ένθετα αποσυνδέονται μεταξύ τους. Έχουν πλαστικά μάνδαλα αντίχειρα και λιγότερα κινούμενα εξαρτήματα, με κομψό περίγραμμα σχεδίασης που προσφέρει ευκολία στη χρήση και υπέροχη ροή σε συμπαγές μέγεθος. Αυτοί οι σύνδεσμοι εφοδιάζονται με ενσωματωμένους τερματισμούς που προσφέρουν λιγότερα σημεία διαρροής, μικρότερα συγκροτήματα και γρηγορότερες εγκαταστάσεις. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των Colder Products Corporation APC Series, staright thru coupling inserts, available in PTF, Barbed and MNPT types types on Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;