Υποδοχές και κομμάτια

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Bit 1/4 Hex Ins T8 Torx 1 Inch 25 mm Oal
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN8NNA
Μοντέλο: 440-TX-08-H
€13.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 25
Flex Socket 3/8 ίντσας Drive 11/16 ίντσες 12 πόντων στάνταρ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2ECR
Μοντέλο: 10E899
€7.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υποδοχή μετρητή, 1-Pos Commercial or Resi Service, 320A, Over/Under
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH7UKV
Μοντέλο: UTTH4330UCH
€1,490.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υποδοχή χωρίς σπινθήρες, Μέγεθος κίνησης 3/4 ίντσας, 40 mm, 6 σημείων, Τυπική, Φυσική
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN8JYU
Μοντέλο: SS-3 / 4D40MM
€258.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Καστάνια, γρατσουνισμένη λαβή, κίνηση 3/4 ιντσών, μήκος 42 ιντσών, λαβή από χάλυβα, μαύρο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AX3GCG
Μοντέλο: 6425
€235.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ανταλλακτικό εξάγωνο, μετρικό, μονάδα δίσκου 1/2 ιντσών, μέγεθος 8 mm, χρώμιο, κράμα χάλυβα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BD4FDY
Μοντέλο: SA8MMB
€11.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 31mm 12 Point Deep
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2DEG
Μοντέλο: 10E269
€14.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Socket Bit Set, 3/8 Inch Size, 4 PK, Ph1 to Ph4 Range of Tip Sizes, Sae
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV2ABB
Μοντέλο: 54ΤΝ84
€17.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Socket, 1/2 Inch Size, Socket Size 1/2 Inch, 6 Point, Deep, Chrome
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU9WLC
Μοντέλο: 53 YU85
€7.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Socket, 3/8 Inch Square Drive, 3/8 Inch Size
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CJ4FMC
Μοντέλο: IS38-12-UPT
€35.28 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Σετ πρίζας / κλειδιού 3/8 Drive 20 Pc
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG7GNJ
Μοντέλο: 65508
€104.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Προσαρμογέας ροπής, M52 - M64 Ονομαστικό Μέγεθος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CY3JUQ
Μοντέλο: 7912044
δείτε Λεπτομέρειες
12...462463

Υποδοχές και κομμάτια

Οι υποδοχές και οι μύτες είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με καστάνια ή κλειδιά για διάφορες εφαρμογές στερέωσης και χαλάρωσης. Οι υποδοχές είναι κούφια, κυλινδρικά εργαλεία με εξαγωνικό άνοιγμα που τους επιτρέπει να εφαρμόζουν σε μπουλόνια ή παξιμάδια. Οι μύτες, από την άλλη πλευρά, είναι μικρά εναλλάξιμα εργαλεία που συνδέονται στο άκρο μιας λαβής οδηγού ή κατσαβιδιού. Οι υποδοχές και οι μύτες επιτρέπουν το ασφαλές και αποτελεσματικό σφίξιμο ή χαλάρωση των συνδετήρων, καθιστώντας τα απαραίτητα εργαλεία για εργασίες επισκευής, κατασκευής και γενικής συντήρησης αυτοκινήτων. Προσφέρουν ευελιξία, επιτρέποντας στον χρήστη να ανταλλάσσει εύκολα μεταξύ διαφορετικών μεγεθών ή τύπων συνδετήρων χωρίς να χρειάζεται πολλά εργαλεία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;