MARATHON MOTORS Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα, ελαστική βάση


Οι κινητήρες λειτουργίας ανεμιστήρα και ανεμιστήρα Marathon έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εφαρμογές χαμηλής έως μέσης ροπής, όπως ανεμιστήρες, φυσητήρες και μικρούς μεταφορείς.

Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , RPM πινακίδας: 1725 , Φάση: 1 , Ομάδα RPM: 1701-1800 , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.00
ΣτυλΜοντέλοΜήκος άξονακορνίζαΠλήρες φορτίοΤάσηHPΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός κινητήραΟνομαστική απόδοσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
056C17D5339
1 15 / 16 "5613.6/6.8115/23019.437 "Πυκνωτής-Έναρξη70€600.11
B
056C17D5340
1 15 / 16 "5613.6/6.8115/23019.437 "Πυκνωτής-Έναρξη70€640.03
C
048C17D2028
1.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Πυκνωτής-Έναρξη57.5€329.57
D
048C17D2029
1.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Πυκνωτής-Έναρξη57.5€371.07
E
056C17D2097
1.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Πυκνωτής-Έναρξη59.5€400.86
F
056C17D2099
2"56Z9.0/4.5115/2301/28.25 "Πυκνωτής-Έναρξη59.5€424.75
G
048S17D2105
2"48Y6.61151/37.75 "Σπλιτ-Φάση57.5€297.52
H
048S17D2106
2"48Z9.21151/28.25 "Σπλιτ-Φάση59.5€324.29
I
056C17D2060
2"5610.4/5.2115/2303/410 "Πυκνωτής-Έναρξη70€447.27
J
056C17D2061
2"5610.4/5.2115/2303/410 "Πυκνωτής-Έναρξη70€490.47

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν πλαίσια και βάσεις από βαρύ χάλυβα για δομική ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτοί οι κινητήρες είναι εξοπλισμένοι με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή ενώ λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα 1725 σ.α.λ.
  • Επιτρέπουν την τοποθέτηση σε οριζόντια κατεύθυνση για εύκολη εγκατάσταση.
  • Αυτοί οι κινητήρες παρέχουν θερμική προστασία για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Επιλεγμένα μοντέλα παρέχουν μεταβλητή ροπή.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Τι τύπο περιβλήματος διαθέτουν οι κινητήρες λειτουργίας ανεμιστήρα και ανεμιστήρα Marathon;

Διαθέτουν ένα ανοιχτό περίβλημα που δεν στάζει για να αποτρέπει την υπερθέρμανση των περιελίξεων του κινητήρα και να προστατεύει τον κινητήρα από τη βροχή ή τα αιωρούμενα σωματίδια.

Ποιο είναι το ονομαστικό εύρος απόδοσης αυτών των κινητήρων;

Αυτοί οι κινητήρες ανεμιστήρα συμπυκνωτή προσφέρουν απόδοση που κυμαίνεται από 57.5 ​​έως 70 τοις εκατό.

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος των κινητήρων λειτουργίας ανεμιστήρα και ανεμιστήρα Marathon;

Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς C.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;