VESTIL SPS Series Hi-Duty Stockpicker Trucks


Φίλτρα
Μήκος κάτω ραφιού: 50.75 " , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Μέσα έξω: Indoor , Χωρητικότητα σκάλας: 350 lbs. , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1000 lbs. , Μέσο μήκος ραφιού: 46 3 / 4 " , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός ραφιών: 3 , Αριθμός βημάτων: 4 , Συνολικό μήκος: 56.13 " , Συνολικό πλάτος: 21.88 " , Εκκαθάριση ραφιού: 13 " , Ύψος ραφιού: 13 , Διάστημα βημάτων: 10 " , Μήκος επάνω ραφιού: 42 3 / 4 " , Βάθος κορυφαίου βήματος: 5"
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΥλικό πλαισίωνΠλάτος κάτω ραφιούΧωρητικότηταΥλικό μπροστινού τροχίσκουΎψοςΜήκοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SPS-HD-2252-5PU
Φορτηγό πλατφόρμας βαρέως τύπου-21.5 "-Πολυ χάλυβα--Ατσάλι€1,516.22
RFQ
B
SPS-HD-2252-6MR
Φορτηγό πλατφόρμας βαρέως τύπου-21.5 "-Καουτσούκ σε ατσάλι--Ατσάλι€1,318.49
RFQ
C
SPA-HD-2252
Καλάθι ΣκάλαςΑλουμίνιο-500 lbs.-73.31 "56 "Αλουμινίου, χάλυβα€1,222.68
RFQ
D
SPS-HD-2252
Καλάθι ΣκάλαςΑτσάλι21.5 "1000 lbs.-73.44 "56.13 "Ατσάλι€1,397.32
RFQ
E
SPA-HD-2852
Καλάθι ΣκάλαςΑλουμίνιο-500 lbs.-73.31 "56 "Αλουμινίου, χάλυβα€1,699.49
RFQ
F
SPS-HD-2852
Καλάθι ΣκάλαςΑτσάλι27.5 "1000 lbs.-73.19 "56.13 "Ατσάλι€1,553.47
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;