VESTIL SPS-HD-2252-5PU High Duty Truck, Poly-on-Steel, 22 x 52 Inch Μέγεθος

Είδος: CE4QWZ Μοντέλο: SPS-HD-2252-5PU
€1,516.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας βαρέως τύπου
Μήκος κάτω ραφιού50.75 "
Πλάτος κάτω ραφιού21.5 "
Χωρητικότητα ανά ράφι500 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Μέσα έξωIndoor
Χωρητικότητα σκάλας350 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέσο μήκος ραφιού46 3 / 4 "
Μέσο πλάτος ραφιού21 1 / 2 "
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αρ. Ράφι3
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων3
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος74.44 "
Συνολικό μήκος56.13 "
συνολικό πλάτος21.88 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Εκκαθάριση ραφιού13 "
Ύψος ραφιού13
Μήκος ραφιού50.75 "
Πλάτος ραφιού21.5 "
Διάστημα βημάτων10 "
Ύψος επάνω ραφιού38 3 / 4 "
Μήκος επάνω ραφιού42 3 / 4 "
Πλάτος επάνω ραφιού21 1 / 2 "
Βάθος κορυφής βημάτων5"
Κορυφαίο ύψος βημάτων41 11 / 16 "
Πλάτος κορυφής βήματος17 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό πλαισίωνΠλάτος κάτω ραφιούΧωρητικότηταΥλικό μπροστινού τροχίσκουΎψοςΜήκοςΥλικόΤιμή
VESTIL SPA-HD-2252 Καλούπι/Καουτσούκ για φορτηγό συλλογής στοκ, υψηλών καθηκόντων | ΑΓ7ΥΖΠ SPA-HD-2252Καλάθι ΣκάλαςΑλουμίνιο-500 lbs.-73.31 "56 "Αλουμινίου, χάλυβα€1,222.68
RFQ
VESTIL SPA-HD-2852 Stock Picker Truck, 28 x 52 ίντσες Μέγεθος, 500 Lb. Χωρητικότητα, υψηλού καθήκοντος | AG7YZQ SPA-HD-2852Καλάθι ΣκάλαςΑλουμίνιο-500 lbs.-73.31 "56 "Αλουμινίου, χάλυβα€1,699.49
RFQ
VESTIL SPS-HD-2252 Φορτηγό υψηλών καθηκόντων, 22 x 52 ίντσες μέγεθος, καλούπι σε καουτσούκ | AG7ZGE SPS-HD-2252Καλάθι ΣκάλαςΑτσάλι21.5 "1000 lbs.-73.44 "56.13 "Ατσάλι€1,397.32
RFQ
VESTIL SPS-HD-2852 Φορτηγό υψηλών καθηκόντων, μέγεθος 28 x 52 ίντσες, καλούπι σε καουτσούκ | AG7ZGF SPS-HD-2852Καλάθι ΣκάλαςΑτσάλι27.5 "1000 lbs.-73.19 "56.13 "Ατσάλι€1,553.47
RFQ
VESTIL SPS-HD-2252-6MR High Duty Truck, Rubber-on-Steel, 22 x 52 Inch Μέγεθος | CE4QXA SPS-HD-2252-6MRΦορτηγό πλατφόρμας βαρέως τύπου-21.5 "-Καουτσούκ σε ατσάλι--Ατσάλι€1,318.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPS-HD-2252-5PU High Duty Truck, Poly-on-Steel, 22 x 52 Inch Μέγεθος
€1,516.22 /μονάδα