MARATHON MOTORS 056C17D5339 Γενικός σκοπός Πυκνωτής-έναρξη / επαγωγική λειτουργία 60 Hz 1 Hp | AF6NGN 19YW18 / S116

MARATHON MOTORS 056C17D5339 Πυκνωτής κινητήρα γενικής χρήσης-εκκίνηση / Επαγωγική λειτουργία 60 Hz 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NGN Μοντέλο: 056C17D5339Cross Ref: 19YW18 / S116

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€600.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο13.6/6.8
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση70
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1 15 / 16 "
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)19.69
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)24.43
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος άξονακορνίζαΠλήρες φορτίοΤάσηHPΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός κινητήραΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 048C17D2028 Κινητήρας γενικής χρήσης Πυκνωτής εκκίνησης / Επαγωγής 60 Hz 1/3 Hp | AF6NGD 19YW09 / S110 048C17D20281.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Πυκνωτής-Έναρξη57.5€329.57
MARATHON MOTORS 048C17D2029 Γενικός σκοπός Πυκνωτής-έναρξη / επαγωγική λειτουργία 60 Hz 1/3 Hp | AF6NGE 19YW10 / S111 048C17D20291.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Πυκνωτής-Έναρξη57.5€371.07
MARATHON MOTORS 048S17D2105 Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 60 Hz 1/3 Hp | AF6NGG 19YW12 / S127 048S17D21052"48Y6.61151/37.75 "Σπλιτ-Φάση57.5€297.52
MARATHON MOTORS 048S17D2106 Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 60 Hz 1/2 Hp | AF6NGH 19YW13 / S128 048S17D21062"48Z9.21151/28.25 "Σπλιτ-Φάση59.5€324.29
MARATHON MOTORS 056C17D2060 Γενικός σκοπός Πυκνωτής-έναρξη / επαγωγική λειτουργία 60 Hz 3/4 Hp | AF6NGJ 19YW14 / S114 056C17D20602"5610.4/5.2115/2303/410 "Πυκνωτής-Έναρξη70€447.27
MARATHON MOTORS 056C17D2061 Γενικός σκοπός Πυκνωτής-έναρξη / επαγωγική λειτουργία 60 Hz 3/4 Hp | AF6NGK 19YW15 / S115 056C17D20612"5610.4/5.2115/2303/410 "Πυκνωτής-Έναρξη70€490.47
MARATHON MOTORS 056C17D2097 Γενικός σκοπός Πυκνωτής-έναρξη / επαγωγική λειτουργία 60 Hz 1/2 Hp | AF6NGL 19YW16 / S112 056C17D20971.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Πυκνωτής-Έναρξη59.5€400.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D5339 Πυκνωτής κινητήρα γενικής χρήσης-εκκίνηση / Επαγωγική λειτουργία 60 Hz 1 Hp
€600.11 /μονάδα