MARATHON MOTORS

Για περισσότερα από 100 χρόνια, η Marathon Motors (τμήμα της Regal Beloit Corporation) είναι κορυφαίος κατασκευαστής υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά αποδοτικών και μακράς διαρκείας κινητήρων και προϊόντων παραγωγής ενέργειας για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα τρόφιμα και τα ποτά, τη ναυτιλία και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο βιομηχανίες. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Beloit, Wisconsin, ΗΠΑ και παρέχει υπηρεσίες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, τον Καναδά, το Μεξικό και την Ασία. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Motors

Χειρισμός υλικού

Μετάδοση Ισχύος

Electrical

Motors Φίλτρα

Κινητήρες AC ορισμένου σκοπούΠροβολή όλων

  • Κινητήρες αεροσυμπιεστών

    Σχεδιασμένο για πλήρωση δεξαμενών αέρα υψηλής πίεσης & κυλίνδρων αερίου, καθώς και τροφοδοσία πνευματικών εργαλείων & συστημάτων ελέγχου HVAC. Παραλλαγές διαθέσιμες σε πλαίσια 56 & 184T και επιλογές διαμέτρου άξονα 5/8, 7/8, 1-1 / 8 & 1-3 / 8 ιντσών

  • Κινητήρες πύργου ψύξης

    Σχεδιασμένο για εφαρμογές σε αερόψυκτους συμπυκνωτές και εναλλάκτες θερμότητας, καθώς και σε ξηρούς και υγρούς πύργους ψύξης. Διατίθεται σε παραλλαγές 50/60 hz και διαφορετικές βαθμολογίες hp

  • Κινητήρες καθορισμένου σκοπού

    Κινητήρες συνεχούς λειτουργίας ιδανικοί για εφαρμογές σε αεροσυμπιεστές, γερανούς, ηλεκτρικά εργαλεία και ανεμιστήρες άμεσης κίνησης. Διατίθεται σε παραλλαγές περιβλήματος TEFC / DP / OPAO

  • Farm Duty Motors

    Προορίζεται για χρήση σε μηχανήματα (π.χ. καθαριστές αχυρώνων, σιλό εκφόρτωσης και τροφοδοσίες κουκέτας) όπου απαιτείται υψηλή ροπή εκκίνησης. Διατίθεται σε διάφορες επιλογές τοποθέτησης, περιβλήματα και επιλογές φινιρίσματος

  • Επικίνδυνοι κινητήρες τοποθεσίας

    Βαρέως τύπου ανθεκτική στην έκρηξη και επικίνδυνη θέση Ηλεκτρικοί κινητήρες μαραθωνίου με πλαίσιο έλασης από χάλυβα / χυτοσίδηρο για μειωμένη δόνηση και μέγιστη ακαμψία. Συμβατό με NEC και ιδανικό για χρήση με μονάδες PWM για ομάδες C και D στην κατηγορία 1 και ομάδες F και G στην κατηγορία 2

  • Στιγμιαία αντίστροφη μηχανή

    Κινητήρες βαρέως τύπου με στιβαρή κατασκευή από χάλυβα και περίβλημα TEFC / TENV / ODP. ιδανικό για χρήση σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα

  • Kiln Motors

    Περιλαμβάνει ενεργειακά αποδοτικούς και κινητήρες Marathon με βαθμολογία NEMA Premium που χρησιμοποιούνται εκτενώς σε ξηρούς κλιβάνους και άλλα περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας. Μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στους 212 βαθμούς Φαρενάιτ

  • Universal AC / DC Motors

    Τροφοδοτείται από πηγή AC / DC για να παρέχει εξαιρετικά υψηλή ροπή εκκίνησης με ταχύτητες έως 3600 σ.α.λ. Διαθέτει ατσάλινο πλαίσιο και βάση βαρέως τύπου με ρουλεμάν για τη μείωση της τριβής και του περιβλήματος TENV / OD για πλήρη προστασία από περιβαλλοντικές συνθήκες

  • Διάνυσμα κινητήρες

    Χαρακτηριστικό σύστημα μόνωσης MAX GUARD, NEMA Design A και κατασκευή αλουμινίου / έλασης από χάλυβα / χυτοσίδηρο. Σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα UL και CSA και είναι ιδανικό για εφαρμογές VFD που απαιτούν πλήρη ροπή σε μηδενική ταχύτητα

  • Πλυντήριο ρούχων

    Ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν αποστείρωση ατμού και χημικών υψηλής πίεσης και καθαρισμό με συμπυκνωμένα καυστικά διαλύματα. Διατίθεται σε ατσάλινο πλαίσιο με επίστρωση εποξειδικού και περιβλήματα TEFC / TENV

Κινητήρες αντλίαςΠροβολή όλων

  • Κινητήρες αντλίας άνθρακα

    Μονοφασικοί, ανοιχτοί ανθεκτικοί σταγόνες κινητήρες που χρησιμοποιούνται συνήθως για την τροφοδοσία ψυκτικών, αυτόματων πωλητών και αντλιών μεταφοράς υγρού Τοποθετήστε έναν εκτεταμένο διανομέα για να τοποθετήσετε την αντλία ευθεία στο ρουλεμάν του κινητήρα και του σφαιρικού / μανικιού για μειωμένες απώλειες τριβής  

  • Κινητήρες αντλίας κλειστού ζεύγους

    Κινητήρες αντλίας πλαισίου NEMA JP και JM ιδανικοί για χειρισμό υγρών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή κυκλοφορητές αντλίας. Δυνατότητα κλειδώματος, μεγάλου μεγέθους, ρουλεμάν με άξονα για μειωμένες υπηρεσίες συντήρησης  

  • Κινητήρες αντλιών αεριωθούμενων

    Μεγάλη γκάμα κινητήρων αντλίας πυρκαγιάς, εμπορικών κινητήρων και τετραγωνικών φλάντζων & κάθετων κινητήρων αντλίας με μονοφασική ή τριφασική διαμόρφωση ικανή να παρέχει ρυθμούς παραγωγής έως 350 HP. Οι μονοφασικοί κινητήρες διαθέτουν βύσμα αλλαγής τάσης και μεγεθυμένο αγωγό για εύκολη σύνδεση ακροδέκτη

  • Κινητήρες κάθετης αντλίας

    Κινητήρες κάθετης αντλίας συνεχούς λειτουργίας για άντληση νερού σε ταχύτητες έως 3600 σ.α.λ. Διαθέστε έναν πλήρως κλειστό σχεδιασμό ικανό να παράγει ισχύ έως 250 HP και μόνωση Class F για χειρισμό θερμοκρασιών έως 180 βαθμούς C

Κινητήρες HVACΠροβολή όλων

  • Κινητήρες κίνησης ιμάντα

    1- / 3-φάση κινητήρες που χρησιμοποιούνται για την κίνηση τροχαλίας και ιμάντα για την τροφοδοσία εξοπλισμού HVAC, όπως κυκλοφορητές αέρα, ψύκτες αέρα, αναπνευστήρες οροφής και ανεμιστήρες ιμάντα. Δυνατότητα ταχύτητας έως 3600 σ.α.λ. Παραλλαγές διαθέσιμες σε σχέδια πυκνωτή-εκκίνησης / λειτουργίας και χωριστής φάσης

  • Κινητήρες ανεμιστήρων συμπυκνωτή

    Κινητήρες Marathon HVAC με πιστοποίηση UL και πιστοποιημένοι με CSA, σχεδιασμένοι να διοχετεύουν αέρα στο πηνίο του συμπυκνωτή για να ψύχουν το ψυκτικό και να μετατρέπουν ζεστό αέριο σε υγρό

  • Direct Drive Blower Motor

    Κινητήρες παραπόνων UL και CSA που προορίζονται για χρήση σε ανεμιστήρες και φυσητήρες που είναι τοποθετημένοι σε άξονα. Διατίθεται σε διαφορετικές διαμέτρους σώματος και βαθμολογίες hp

  • Κινητήρες αντικατάστασης OEM

    Περιλαμβάνει κινητήρες άμεσης κίνησης 3-φάσεων / μόνιμων χωριστών πυκνωτών με περιστροφή ρουλεμάν και άκαμπτη βάση στήριξης

Γενικοί σκοποί AC MotorsΠροβολή όλων

  • Κινητήρες ΕΡ (AC)

    Οι κινητήρες AC Marathon είναι συσκευές που μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα σε μηχανική περιστροφική ενέργεια ή ροπή, χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) από ένα ηλεκτρικό δίκτυο ή μια ηλεκτρική γεννήτρια.

  • Κινητήρες φρένων

    Κινητήρες φρένων υψηλής απόδοσης κατάλληλοι για χρήση σε μεταφορείς, χειριστές θυρών, εργαλειομηχανές, ανυψωτήρες και μειωτές ταχύτητας για άμεση συγκράτηση ή διακοπή φορτίων. Διαθέστε έναν ανοιχτό, ανθεκτικό σε στάγδην / αντιεκρηκτικό / πλήρως κλειστό σχεδιασμό με ανεμιστήρα για την αποτροπή της εισόδου επικίνδυνων ρύπων

  • Μετρικοί τριφασικοί κινητήρες

    Κινητήρες υψηλής απόδοσης με κατασκευή από χυτοσίδηρο / αλουμίνιο, ατσάλινα καλύμματα ανεμιστήρων και ανεμιστήρες χαμηλού θορύβου. Προορίζεται για χρήση σε εξοπλισμό (όπως μεταφορείς, αντλίες και συμπιεστές) που απαιτούν διαστάσεις IEC και ηλεκτρικά πρότυπα

Προμήθειες κινητήραΠροβολή όλων

  • Πυκνωτές
  • Αξεσουάρ κινητήρα

    Καλύμματα στάγδην σχεδιασμένα για χρήση με κινητήρες ODP ή TEFC για να αντιστέκονται στην είσοδο στερεών και υγρών ρύπων στο περίβλημα του κινητήρα. Διατίθενται επίσης ξεχωριστά κιτ κινητήρα C-frame και κιτ τοποθέτησης κινητήρα

  • Διάνυσμα φρένα κινητήρα

    Κινητήρες 50/60 Hz πιστοποιημένοι από CSA σχεδιασμένοι για χρήση με κινητήρες BlackMax για τη μετατροπή κινητήρων μοντάζ σε κινητήρες φρένων. Μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 40 βαθμούς C. Ελάτε εξοπλισμένος με το απαιτούμενο υλικό τοποθέτησης

Σχετικά με τη MARATHON MOTORS

Ο κατάλογος Marathon Motors ενσωματώνει κινητήρες στις κατηγορίες κινητήρων γενικής χρήσης, συμπιεστής, HVAC, washdown, φρένων, διανυσμάτων και αντλιών. Η 3η φάση της μάρκας, στάγδην απόδειξη Οι κινητήρες γενικής χρήσης είναι ιδανικοί για χρήση σε μη επικίνδυνες εφαρμογές με αντλίες, εργαλειομηχανές και εξοπλισμό εξαερισμού. Αυτοί οι κινητήρες με βαθμολογία NEMA διαθέτουν σχεδιασμό ανοιχτού περιβλήματος ανθεκτικό στις σταγόνες και μπορούν να χειριστούν τα πιο σκληρά περιβάλλοντα, προστατεύοντας τα εσωτερικά εξαρτήματα από την είσοδο ξένων ρύπων. Αυτοί οι κινητήρες Marathon με πέλμα C έχουν πλαίσια κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο/έλαση χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και προσφέρουν ταχύτητες έως και 3560 σ.α.λ. Αυτοί οι κινητήρες Marathon επιτρέπουν τόσο οριζόντιο όσο και κάθετο προσανατολισμό και προσφέρουν μέγιστη απόδοση 93.6%. Της μάρκας πλήρως κλειστό, 3φασικοί κινητήρες διαθέτει άκαμπτη / βάση στήριξης για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. Έχουν μέγιστη απόδοση 94.5% και μπορούν να λειτουργήσουν σε ταχύτητες περιστροφής που κυμαίνονται μεταξύ 1200 και 3600 σ.α.λ. Αυτοί οι κινητήρες Marathon είναι εξοπλισμένοι με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή και προσφέρονται σε ονομασίες ισχύος που κυμαίνονται από 1 έως 125 ίππους.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένοι κινητήρες Marathon διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Baldor ή Leeson. Έτσι, αν ψάχνετε για έναν ανταγωνιστικό κινητήρα που είτε είναι εκτός αποθέματος είτε ξεπερασμένος, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο τον αντίστοιχο κινητήρα Marathon.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτοί οι κινητήρες Marathon κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτοί οι κινητήρες Marathon παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

MARATHON MOTORS Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Σύστημα μόνωσης MAX GUARD

Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα μόνωσης MAX GUARD είναι το μόνο σύστημα μόνωσης που παρέχει απεριόριστο μήκος καλωδίου μεταξύ του κινητήρα και του κινητήρα. Αυτό το σύστημα μόνωσης MAX GUARD συνδυάζει μια μοναδική διαμόρφωση περιέλιξης χαμηλής καταπόνησης και σύρμα μαγνήτη κορώνα για παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα κάτω από τις δυσμενείς διηλεκτρικές και θερμικές καταπονήσεις που δημιουργούνται από τις υψηλές συχνότητες μεταγωγής ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης PWM. Το σύστημα μόνωσης MAX GUARD ξεπερνά τις ανάγκες του NEMA MG1, Part 31 και αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό των κινητήρων BLACK MAX & BLUE MAX Marathon.

Τεχνολογία IntelliDrive

Η τεχνολογία IntelliDrive διαθέτει ένα ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που περιλαμβάνει ιδιόκτητους αλγόριθμους για να εξασφαλίσει εύκολο έλεγχο ισχύος διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο απόδοσης. Βοηθά στη διατήρηση σταθερής ροπής και έτσι αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργούν οι ηλεκτροκινητήρες;

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια για την παραγωγή κίνησης. Η δύναμη παράγεται μέσα στον κινητήρα μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος περιέλιξης και του μαγνητικού πεδίου.

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την αγορά ενός κινητήρα;

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός κινητήρα -

  • Το ρεύμα είναι αυτό που τροφοδοτεί τον κινητήρα, αλλά το υπερβολικό ρεύμα μπορεί να βλάψει τον κινητήρα. Για κινητήρες συνεχούς ρεύματος, το ρεύμα ακινητοποίησης και λειτουργίας είναι σημαντικά. Το ρεύμα ακινητοποίησης εφαρμόζει επαρκή ροπή για να λειτουργεί ο κινητήρας είτε με ταχύτητα ακινητοποίησης είτε 0 σ.α.λ. Αυτή είναι η μέγιστη ποσότητα ρεύματος που μπορεί να τραβήξει ο κινητήρας. Το ρεύμα λειτουργίας είναι η μέση ποσότητα ρεύματος, οι κινητήρες αναμένεται να αντλούν υπό συγκεκριμένη ροπή. Το υπερβολικό ρεύμα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμότητας, με αποτέλεσμα την τήξη του σύρματος.
  • Η τάση είναι σημαντική καθώς διατηρεί το καθαρό ρεύμα να ρέει σε μία μόνο κατεύθυνση και υπερνικά το αντίστροφο ρεύμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ροπή. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζεται η συνιστώμενη τάση. Εάν εφαρμόσετε πολύ χαμηλή τάση, ο κινητήρας δεν θα λειτουργήσει, ενώ η εφαρμογή υπερβολικής τάσης μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε απώλεια ισχύος ή πλήρη αστοχία.
  • Η ροπή λειτουργίας είναι η ποσότητα της ροπής που βαθμονομήθηκε να παράγει ο κινητήρας, ενώ η ροπή ακινητοποίησης είναι η ποσότητα της ροπής που παράγεται όταν η ισχύς εφαρμόζεται από την ταχύτητα ακινητοποίησης. Πρέπει να κοιτάξετε την απαιτούμενη ροπή λειτουργίας, αλλά ορισμένες εφαρμογές μπορεί να σας απαιτήσουν να γνωρίζετε πόσο μακριά μπορεί να ωθηθεί ο κινητήρας. Για παράδειγμα, με ένα ρομπότ με τροχούς, καλή ροπή σημαίνει καλή επιτάχυνση, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ροπή στασιμότητας είναι αρκετά υψηλή για να σηκώσει το βάρος του ρομπότ. Σε αυτή την περίπτωση, η ροπή είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα.
  • Η ταχύτητα ή η ταχύτητα μπορεί να είναι περίπλοκες σε σχέση με τους κινητήρες. Γενικά, οι κινητήρες λειτουργούν πιο ομαλά και αποτελεσματικά στις υψηλότερες ταχύτητες, αλλά δεν είναι πάντα δυνατό εάν απαιτείται γρανάζια. Η προσθήκη ταχυτήτων θα μειώσει την απόδοση του κινητήρα, επομένως λάβετε υπόψη τόσο τη μείωση της ταχύτητας όσο και τη μείωση της ροπής ταυτόχρονα.

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι κινητήρων Marathon που προσφέρονται από Raptor Supplies?

Εκτός από τους κινητήρες AC γενικής χρήσης, Raptor Supplies προσφέρει Marathon κινητήρες επαγωγής, κινητήρες αεροσυμπιεστών, κινητήρες κίνησης με ιμάντα, κινητήρες φρένων και κινητήρες πλυσίματος.

Τι είναι ένα περίβλημα κινητήρα TEBC;

Το περίβλημα Totally Enclosed Blower Cooled (TEBC) είναι ένα πλήρως κλειστό περίβλημα κινητήρα τοποθετημένο με ανεμιστήρα στο αντίθετο άκρο του άξονα του κινητήρα για παροχή αέρα ψύξης πάνω από τον κινητήρα. Επιλεγμένος Μαραθώνιος διανυσματικοί κινητήρες συνοδεύεται από περίβλημα TEBC για την αποφυγή υπερθέρμανσης των περιελίξεων του κινητήρα.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά