Ρουλεμάν: Μπάλα , Υλικό πλαισίου: Μαντεμένια , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: H , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μήκος καλωδίου: 8ft. , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 90 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Καμίνι , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Φάση: 3 , Εύρος στροφών: 1101-1200 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Θερμική προστασία: Τ-στατ , Τάση: 460 , Εγγύηση: 2
Μηχανισμός εργασίας
- Ένας βασικός κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος αποτελείται από ένα συρμάτινο πηνίο και δύο σταθερούς μαγνήτες που περιβάλλουν έναν άξονα.
- Όταν ένα φορτίο εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) εφαρμόζεται σε ένα συρμάτινο πηνίο, αυτό μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνήτη.
- Ο ηλεκτρομαγνήτης παράγει ένα μαγνητικό πεδίο.
- Καθώς το μαγνητικό πεδίο αλλάζει συνεχώς λόγω περιστροφής, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στον ρότορα, σύμφωνα με το νόμο του ηλεκτρομαγνητισμού.
Χαρακτηριστικά
- Αυτοί οι κινητήρες της σειράς Blue Chip είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από χυτοσίδηρο για ακαμψία και μειωμένους κραδασμούς.
- Είναι πλήρως ανθεκτικά στη διάβρωση, λόγω του εσωτερικού και εξωτερικού φινιρίσματος εποξειδικής βαφής.
- Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με σύρμα μαγνήτη ανθεκτικό στη κορώνα CR200, το οποίο βελτιώνει την αντοχή στην τάση και τις θερμικές ιδιότητες.
- Διαθέτουν κανονικά κλειστούς θερμοστάτες στο σύστημα μόνωσης Κατηγορίας H (ένας ανά φάση).
- Διαθέτουν θερμοσταθεροποιημένα ρουλεμάν και γράσο υψηλής θερμοκρασίας για ομαλή λειτουργία.
- Αυτές οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση μετατροπέα, λόγω της μεταβλητής ροπής 20:1 με συντελεστή σέρβις 1.
- Οι εκτεταμένοι σωλήνες γράσου τους μπορούν να επαναλιπασθούν για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι οι κινητήρες TEAO;
Το πλαίσιο ή το περίβλημα των εντελώς κλειστών κινητήρων air-over (TEAO) είναι στεγανό στη σκόνη. Μπορούν να εγκατασταθούν στο ρεύμα αέρα όπου η κίνηση του αέρα που δημιουργείται από τον ανεμιστήρα ψύχει τον κινητήρα.
Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος που μπορούν να αντέξουν αυτοί οι κινητήρες;
90 βαθμούς Κελσίου.
Ποιο είναι το μήκος του καλωδίου;
8 πόδια.