Προσαρμογείς θερμοστοιχείων

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFTG-154-1071 / 4 "€9.52
AFTG-156-1071 / 4 "€14.67
AFTG-154-1051 / 8 "€9.52
AFTG-156-1051 / 8 "€14.57
AFTG-156-1063 / 16 "€14.04
TEMPCO -

Τζακ Θερμοστοιχείο

ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATCAR-1008J€12.04
BTCAR-1009K€13.66
TEMPCO -

Βύσμα θερμοστοιχείου

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATCA-101-105ΜαύρηJ€6.85
BTCA-101-154ΆσπροΕΤΑ€10.29
CTCA-101-142ΆσπροΕΤΑ€18.20
DTCA-101-104ΚίτρινοK€6.54
TEMPCO -

Θερμοστοιχείο Jack

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATCA-102-118Μαύρη0.4 "x 5.5" x 3 "J€7.32
BTCA-102-136ΆσπροΜινιατούρα 3 PinΕΤΑ€11.92
CTCA-102-130Άσπρο-ΕΤΑ€15.12
DTCA-102-119Κίτρινο-K€7.32
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATCA-104-1211.5 "€9.70
ATCA-104-1031.375 "€9.02
ATCA-104-1182"€4.52
ATCA-104-1052.5 "€5.22
DAYTON -

Προσαρμογείς και βύσματα θερμοστοιχείων

Οι προσαρμογείς και οι σύνδεσμοι θερμοστοιχείων Dayton συνδυάζουν ανιχνευτές με συμβατές υποδοχές και χρησιμοποιούνται ιδανικά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια και μεταφορές. Αυτοί οι προσαρμογείς και οι σύνδεσμοι θερμοστοιχείου ικανοποιούν άνετα τις απαιτήσεις βιομηχανικής ψύξης και θέρμανσης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους προσαρμογείς και υποδοχές θερμοστοιχείου, που διατίθενται σε κίτρινο και μαύρο χρώμα.

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A36 GK81ΜαύρηΒύσμα θερμοστοιχείου€8.15
B36 GK87ΜαύρηΘερμοστοιχείο Jack€8.15
C36 GK80ΜαύρηΒύσμα θερμοστοιχείου€8.99
D36 GK82ΜαύρηΒύσμα θερμοστοιχείου€7.56
E36 GK86ΜαύρηΘερμοστοιχείο Jack€11.54
F36 GK88ΜαύρηΘερμοστοιχείο Jack€7.56
G36 GL01ΜαύρηΒύσμα θερμοστοιχείου€14.41
H36 GL03ΜαύρηΘερμοστοιχείο Jack€14.50
I36 GK83ΚίτρινοΒύσμα θερμοστοιχείου€9.21
J36 GK85ΚίτρινοΒύσμα θερμοστοιχείου€7.56
K36 GK89ΚίτρινοΘερμοστοιχείο Jack€10.33
L36 GK91ΚίτρινοΘερμοστοιχείο Jack€7.56
M36 GL02ΚίτρινοΒύσμα θερμοστοιχείου€16.05
N36 GL04ΚίτρινοΘερμοστοιχείο Jack€14.91
O36 GK84ΚίτρινοΒύσμα θερμοστοιχείου€8.15
P36 GK90ΚίτρινοΘερμοστοιχείο Jack€8.15
PARKER -

Flareless Tube, Brass

ΣτυλΜοντέλοΣωλήνας εκτός Dia.Τύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςTube SizeΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναShapeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A68HD-8-61 / 2 "Συμπίεση x MNPT13 / 16 "1 / 2 "1150 Psi1150 psi3 / 8 "Connector€127.355
B164HD-41 / 4 "Συμπίεση1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Tee€448.6710
A68HD-4-21 / 4 "Συμπίεση x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Connector€79.2610
C62HD-41 / 4 "Συμπίεση9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Ένωση€200.3810
D169HD-4-21 / 4 "Συμπίεση x MNPT1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "90 μοίρες αγκώνα€101.4310
A68HD-2-21 / 8 "Συμπίεση x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Connector€118.2010
D169HD-2-21 / 8 "Συμπίεση x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "90 μοίρες αγκώνα€173.5410
C62HD-63 / 8 "Συμπίεση5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Ένωση€246.4910
E165HD-63 / 8 "Συμπίεση39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-90 μοίρες αγκώνα€376.6910
B164HD-63 / 8 "Συμπίεση9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tee€296.895
A68HD-6-43 / 8 "Συμπίεση x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Connector€151.6510
D169HD-6-43 / 8 "Συμπίεση x MNPT9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "90 μοίρες αγκώνα€153.5610
PARKER -

Συναρμολόγηση Flareless Tube, 24 Deg

ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΣωλήνας εκτός Dia.Tube SizeΣτυλ σύνδεσηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8 DBU-SS-SS-1 / 2 "-Σωλήνας προς NPT--€106.95
RFQ
B4 C5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi7 / 16-20 "€142.22
C4-6 F5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€51.14
C4-5 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€64.01
C6 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€15.45
C6-8 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€21.30
C6 F5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€49.38
C8 F5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€73.68
C6-8 F5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€111.33
C4-5 F5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€89.25
C16 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-5/16-121"1"Σωλήνας για SAE Straight Thread4000 psi-€39.28
B10 C5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread4500 psi7 / 8-14 "€59.33
B8-12 C5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread4000 psi-€152.13
B6-8 C5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi3 / 4-16 "€126.62
C4 F5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€38.48
C8 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€22.40
C12 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread4500 psi-€35.50
C4-6 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-69 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€28.84
B8 C5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi3 / 4-16 "€43.09
B4 C5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi7 / 16-20 "€29.23
C4 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€12.99
C10 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€26.72
C8-12 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread4500 psi-€39.32
D8 EBU-S-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας σε Σωλήνα5000 psi-€44.26
D4 EBU-S-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας σε Σωλήνα5000 psi-€25.50
TEMPCO -

Συνδέστε θερμοστοιχείο

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATCAR-1006ΜαύρηJ€13.31
BTCAR-1007ΚίτρινοK€17.61
TEMPCO -

Βαλέδες πάνελ

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATCA-102-143ΜαύρηJ€8.36
BTCA-102-137ΜαύρηJ€11.81
CTCA-102-154ΆσπροΕΤΑ€12.08
DTCA-102-138ΚίτρινοK€11.81
ETCA-102-144ΚίτρινοK€8.54
TEMPCO -

Εφαρμογή συμπίεσης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FTGR-1019AE7QMA€8.72
REED INSTRUMENTS -

Βύσμα θερμοστοιχείου τύπου K, αρσενικό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LS-181CD4CZK€4.96
TEMPCO -

Καλώδιο σφιγκτήρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
TCAR-1004AE7QMB€2.81
TEMPCO -

Neoprene Grommet Black - Συσκευασία των 10

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
TCA-109-102AC9EBQ€4.42
TEMPCO -

Προσαρμογέας Bayonet

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
TCAR-1005AE7QMC€3.29
REED INSTRUMENTS -

Συνδετήρας θερμοστοιχείου τύπου Κ, θηλυκό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LS-182CD4CZL€6.20
TEMPCO -

Φλάντζα προσαρμογέα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FLGR-1004AE7QMM€11.03
REED INSTRUMENTS -

Προσαρμογέας θερμοστοιχείου, Τύπος Κ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AD-1CD7AAF€11.17
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;