MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Kiln Motor 3-Phase 10 HP 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516

MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Κινητήρας Κλίβανος 3-φασικός 10 HP 1172 RPM 460V 256T

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9PRX Μοντέλο: 256TTTNA18578Cross Ref: 21EN55 / S516

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,798.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας Κιλ
ΡουλεμάνΜπάλα
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα256T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο12.8
HP10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος μολύβδου8ft.
Μήκος λιγότερο άξονας18.187 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.90 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΚαμίνι
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
RPM πινακίδας1172
Ονομαστική απόδοση91%
αριθμόςCC003A
Συνολικό μήκος22.375 "
Φάση3
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.625 "
Μήκος άξονα4.187 "
Θερμική προστασίαΤ-στατ
Τάση460
ΕΓΓΥΗΣΗ2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 157.95
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)79.38
Πλάτος πλοίου (cm)56.52
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας κλιβάνου Marathon 256TTTNA18578 είναι κατάλληλος για σκληρά περιβάλλοντα, όπως κλιβάνους ξυλείας στις βιομηχανίες παραγωγής χαρτοπολτού και τροφίμων. Αυτός ο κινητήρας προσφέρει υψηλή δομική ακαμψία και παρέχει εξαιρετική απόδοση σε οποιοδήποτε περιβάλλον ξηρού κλιβάνου με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, υγρασία και χημικά.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κινητήρας κλιβάνου χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία ανεμιστήρων και μεταφορέων που χρησιμοποιούνται σε εργασίες ξήρανσης κλιβάνου, όπως ξήρανση ξύλου και άλλες εφαρμογές σε υψηλές θερμοκρασίες.
  • Έρχεται με άκαμπτη βάση για εύκολη εγκατάσταση και παρέχει μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 90 βαθμούς C.
  • Αυτός ο κινητήρας κλιβάνου Marathon 256TTTNA18578 έχει πλαίσιο κινητήρα από χυτοσίδηρο και παρέχει συνεχή κύκλο λειτουργίας.
  • Αυτός ο κινητήρας έχει σχεδίαση άξονα κινητήρα με κλειδί για την αποφυγή ολίσθησης και τη βελτίωση της απόδοσης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • NEMA Premium

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργία συνεχούς υπηρεσίας;

Α. Μια λειτουργία συνεχούς λειτουργίας είναι αυτή όπου το υψηλότερο ρεύμα αναμένεται να λειτουργεί συνεχώς για τρεις ώρες ή περισσότερο.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κινητήρων 1 φάσης και τριφασικών κινητήρων;

Α. Σε έναν μονοφασικό κινητήρα, το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού. Από την άλλη πλευρά, μια τριφασική σύνδεση περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστούς αγωγούς για τη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαShaft Dia.Μήκος άξοναΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Kiln Motor 3-Phase 5 HP 1170 RPM 460V 215T | AG9PRT 21EN51 / S510 215TTTS1707717.187 "Ενεργειακής απόδοσης215T1.375 "3 9 / 16 "6.9513.625 "€3,113.09
MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 Κινητήρας 3 φάσεων 7.5 HP 1170 RPM 460V | AG9PRV 21EN53 / S513 254ΤΤΤΝΑ1707720.625 "Ενεργειακής απόδοσης254T1.625 "4.187 "9.87.516.437 "€4,420.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Κινητήρας Κλίβανος 3-φασικός 10 HP 1172 RPM 460V 256T
€4,798.16 /μονάδα