MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Kiln Motor 3-Phase 5 HP 1170 RPM 460V 215T | AG9PRT 21EN51 / S510

MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Κινητήρας 3 φάσεων 5 HP 1170 RPM 460V 215T

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9PRT Μοντέλο: 215TTTS17077Cross Ref: 21EN51 / S510

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,113.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας Κιλ
ΡουλεμάνΜπάλα
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
κορνίζα215T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο6.9
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος μολύβδου8ft.
Μήκος λιγότερο άξονας13.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.90 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΚαμίνι
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
RPM πινακίδας1170
Ονομαστική απόδοση87.5%
Συνολικό μήκος17.187 "
Φάση3
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3 9 / 16 "
Θερμική προστασίαΤ-στατ
Τάση460
ΕΓΓΥΗΣΗ2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 88.2
Ύψος πλοίου (cm)36.53
Μήκος πλοίου (cm)68.28
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαShaft Dia.Μήκος άξοναΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 Κινητήρας 3 φάσεων 7.5 HP 1170 RPM 460V | AG9PRV 21EN53 / S513 254ΤΤΤΝΑ1707720.625 "Ενεργειακής απόδοσης254T1.625 "4.187 "9.87.516.437 "€4,420.91
MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Kiln Motor 3-Phase 10 HP 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516 256ΤΤΤΝΑ1857822.375 "NEMA Premium αποδοτικό256T1.625 "4.187 "12.81018.187 "€4,798.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Κινητήρας 3 φάσεων 5 HP 1170 RPM 460V 215T
€3,113.09 /μονάδα