Κινητήρες HVAC

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/2 Hp 575 Rpm 60hz
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB7ZAU
Μοντέλο: 24PR76
€891.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
ECM Motor, 1/2 HP, 460 V, 300-1200 rpm, CCW, 60/50 Hz
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CY3TNQ
Μοντέλο: 5SGH39FST1094
δείτε Λεπτομέρειες
Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα, 0.17 HP, 1 φάση, 60 Hz, 115 V, 1200 σ.α.λ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AJ2LTV
Μοντέλο: 048Α11Τ199
€278.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα, 0.25 HP, 1 φάση, 60 Hz, 115 V, 1800 σ.α.λ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AJ2KWX
Μοντέλο: 5KH32FN3083
€251.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, ODP, 256T Frame
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AJ6RUE
Μοντέλο: EHFM2515T
€2,968.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 60 hp, 3 Phase, ODP, 364T Frame
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AJ6RVM
Μοντέλο: EHM2547T
€7,122.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κινητήρας Hvac 1/50 Hp 3000 Rpm 115v 3.3
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC7LTL
Μοντέλο: D228
€116.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μοτέρ κλιματιστικού δωματίου, 4 ταχυτήτων, 1/8 HP, 1550 RPM, 115 V AC, CW/CCW
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CJ3FDF
Μοντέλο: 45EX58
€200.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AJ6UDH
Μοντέλο: EM3665T-8G
€1,728.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AJ6TYX
Μοντέλο: EM3546T-5G
€1,116.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Unit Bearing Motor 1/2 Inch Length Sleeve Cwle
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES

Unit Bearing Motor 1/2 Inch Length Sleeve Cwle

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD8TET
Μοντέλο: ESP-L16EM1
€99.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μοτέρ θερμαντήρα μονάδας 1/6 Hp 1075 115 V 48y
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD8RRM
Μοντέλο: UH1016NBV1
€241.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...7980

Κινητήρες HVAC

Οι κινητήρες HVAC είναι ηλεκτρικοί κινητήρες ειδικά σχεδιασμένοι για συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού. Είναι υπεύθυνοι για την οδήγηση διαφόρων εξαρτημάτων εντός του συστήματος HVAC, όπως ανεμιστήρες, φυσητήρες και συμπιεστές. Οι κινητήρες HVAC έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν την απαραίτητη ισχύ και απόδοση για να διασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα, ο έλεγχος της θερμοκρασίας και ο αερισμός σε εμπορικούς χώρους εργασίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;