Συνέλευση: ΜΟΝΟ F1 , Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Υλικό πλαισίου: Μαντεμένια , Κατηγορία μόνωσης: F , kW: 7.5 , Μήκος καλωδίου: 8" , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Επικίνδυνες τοποθεσίες , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Τ-στατ , Τύπος κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός NEMA: B , Προσανατολισμός: Οριζόντιος , Φάση: 3 , Περιστροφή: CW / CCW , RPM: 1800 , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Θερμ. Κώδικας: T3B
Χαρακτηριστικά
- Είναι κατασκευασμένα από 100% χυτοσίδηρο για δομική ακαμψία και απόσβεση κραδασμών.
- Αυτοί οι κινητήρες πύργου ψύξης είναι εξοπλισμένοι με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή ενώ λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα 1765 σ.α.λ.
- Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν εξωτερική και εσωτερική εποξειδική βαφή για αδιάβροχη λειτουργία.
- Αυτοί οι κινητήρες έχουν συντελεστή σέρβις 1.15.
- Επιτρέπουν την τοποθέτηση προσώπου / βάσης / άκαμπτης βάσης / C-face για ασφαλή εγκατάσταση.
- Αυτοί οι αντιεκρηκτικοί κινητήρες διαθέτουν μαγνητικό καλώδιο CR200 για ασφάλεια.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είδους περιβλήματα διαθέτουν αυτοί οι επικίνδυνοι κινητήρες της σειράς Marathon Blue Chip;
Διαθέτουν περιβλήματα TEFC / EPFC για την πρόληψη της υπερθέρμανσης των περιελίξεων του κινητήρα και την προστασία του κινητήρα από τη βροχή ή τα αιωρούμενα σωματίδια.
Ποιο είναι το ονομαστικό εύρος απόδοσης αυτών των κινητήρων;
Αυτοί οι αντιεκρηκτικοί κινητήρες προσφέρουν απόδοση που κυμαίνεται από 85.5 έως 90.2%.
Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για αυτούς τους επικίνδυνους κινητήρες της σειράς Marathon Blue Chip;
Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς C.