MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις | AJ2MCN C371A

MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2MCN Μοντέλο: 215TTGN16534Σταυρός: C371A

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,204.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα91.7%
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα215TC
Πλήρες φορτίο10
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR D CL II GR F&G T3B
HP10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW7.5
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Θερμική προστασίαΘερμοστάτες (Κανονικά κλειστά)
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126
Ύψος πλοίου (cm)47.29
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: G
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 54
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 309
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 208
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 2: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΜήκος λιγότερο άξοναςΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας 1 Hp 1735 Rpm 208-230/460v | AC8FAQ 121919.00 143TTGN6551Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίαςNEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα13.125 "Άκαμπτος173585.5%15.25 "€1,328.03
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίαςNEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα13.125 "Άκαμπτος175586.5%15.25 "€1,792.25
MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AC8FAT 39P311 / C363A 145TTGN6549Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίαςNEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα13.125 "Άκαμπτος175586.5%15.25 "€1,611.32
MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 3 Hp T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίαςCEEΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα16 "Πρόσωπο / Βάση176590.2%18.625 "€2,347.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις
€2,204.79 /μονάδα