MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A

MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Επικίνδυνη Θέση Κινητήρας 1-1/2 Hp 1755 RPM 145tc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FAR Μοντέλο: 145TTGN6536Cross Ref: 39P310 / C362A

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,792.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα145TC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο4.7-4.6/2.3, 4.2/2.1
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 D / 2 F, G
HP1.5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας13.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνες τοποθεσίες
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΆκαμπτος
RPM πινακίδας1755
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση86.5%
Συνολικό μήκος15.25 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.125 "
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Θερμική προστασίαΤ Stat
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)40.16
Πλάτος πλοίου (cm)36.35
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - C362 / 145TTGN4032

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΜήκος λιγότερο άξοναςΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας 1 Hp 1735 Rpm 208-230/460v | AC8FAQ 121919.00 143TTGN6551Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίαςNEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα13.125 "Άκαμπτος173585.5%15.25 "€1,328.03
MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AC8FAT 39P311 / C363A 145TTGN6549Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίαςNEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα13.125 "Άκαμπτος175586.5%15.25 "€1,611.32
MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 3 Hp T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίαςCEEΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα16 "Πρόσωπο / Βάση176590.2%18.625 "€2,347.26
MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις | AJ2MCN C371A 215TTGN16534Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις-EPFC-C-Face άκαμπτο---€2,204.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Επικίνδυνη Θέση Κινητήρας 1-1/2 Hp 1755 RPM 145tc
€1,792.25 /μονάδα