BALDWIN FILTERS Διαχωριστής καυσίμου / νερού Περιστρέψτε με το στόμιο αποστράγγισης και αισθητήρα


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PF9897
Μόνο στοιχείο3.875 "1-3 / 32 "3.875 "3.75 "3.75 "€23.56
B
BF7666
Περιστροφή3.25 "-3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€28.27
C
BF1374-SP
Περιστροφή9 7 / 32 "-9 7 / 32 "4.25 "4.25 "€62.82
C
BF1358-SP
Περιστροφή11 "-11 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€99.84
D
BF7532
Περιστροφή5.437 "-5.437 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "€38.48
E
BF7802
Περιστροφή6 29 / 32 "-6 29 / 32 "2-9 / 32 "2 9 / 32 "€21.43
F
BF1217
Περιστροφή7 11 / 32 "-7 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€75.08
G
BF1393-SP
Περιστροφή8 13 / 16 "-8 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€118.63
C
BF1384-SP
Περιστροφή7 13 / 16 "-7 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€51.67
H
BF1283-SP
Περιστροφή11 5 / 16 "-11 5 / 16 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€71.24
H
BF1286
Περιστροφή8 11 / 32 "-8 11 / 32 "4.25 "4.25 "€34.43
I
BF1360-SP
Περιστροφή8.125 "-8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€67.29
J
BF7778
Περιστροφή4 23 / 32 "-4 23 / 32 "3.5933.593€45.61
C
BF1359-SP
Περιστροφή11.125 "-11.125 "4.25 "4.25 "€71.07
K
BF9867-Ο
Περιστροφή8 21 / 32 "-8 21 / 32 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "€87.61
L
BF9809-Δ
Περιστροφή7 25 / 32 "13 / 16 "7 25 / 32 "3.187 "3.187 "€90.11
M
BF1379
Περιστροφή4.593-4.5933.031 "3.031 "€41.12
N
BF1366-Ο
Περιστροφή5.625 "-5.625 "3-21 / 32 "3 21 / 32 "€66.37
O
BF7969
Περιστροφή3 15 / 32 "-3 15 / 32 "3"3"€27.67
C
BF1249-SP
Περιστροφή8 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€41.84

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;