ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, Σφιγκτήρες με μαξιλάρια, Cool Blue, Χάλυβας υψηλής θερμοκρασίας


Οι σφιγκτήρες ZSI Cush-A-Nator της σειράς Cool Blue, High-Temperature με αντικραδασμική προστασία εφαρμόζουν σε κανάλι γόνατου για να συσφίγγουν και να συγκρατούν τη σωλήνωση ή τον σωλήνα. Διευκολύνουν τη γρήγορη εγκατάσταση και τις εργασίες εκ νέου επεξεργασίας στα δομικά πλαίσια σε υδραυλικές και μηχανολογικές εφαρμογές.

Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HT42
-2-5 / 8 "€22.15
A
HT50
-3-1 / 8 "€28.73
A
HT64
-4"€45.34
A
HT46
-2-7 / 8 "€26.15
A
HT26
-1-5 / 8 "€13.94
A
HT14
-7 / 8 "€10.88
A
HT08
-1 / 2 "€9.74
A
HT38
-2-3 / 8 "€21.29
A
HT32
-2"€18.42
A
HT28
-1-3 / 4 "€14.99
A
HT22
-1-3 / 8 "€12.60
A
HT18
-1-1 / 8 "€11.84
A
HT48
-3"€26.82
A
HT04
-1 / 4 "€9.74
A
HT10
-5 / 8 "€9.93
A
HT72
-4-1 / 2 "€51.07
A
HT56
-3-1 / 2 "€35.32
A
HT30
-1-7 / 8 "€15.56
A
HT24
-1-1 / 2 "€12.60
A
HT20
-1-1 / 4 "€12.22
A
HT16
-1"€11.26
A
HT12
-3 / 4 "€10.21
A
HT06
-3 / 8 "€9.74
A
HT66
-4-1 / 8 "€46.77
A
HT34
-2-1 / 8 "€20.43
A
HT36
-2-1 / 4 "€20.81
A
HT40
-2-1 / 2 "€21.67
A
HT21P
1"-€12.50
A
HT30P
1-1 / 2 "-€15.56
A
HT14P
1 / 2 "-€10.88
A
HT38P
2"-€21.29
A
HT46P
2-1 / 2 "-€26.15
A
HT56P
3"-€35.32
A
HT64P
3-1 / 2 "-€45.34
A
HT17P
3 / 4 "-€11.65
A
HT72P
4"-€51.07

Χαρακτηριστικά

  • Οι σφιγκτήρες με μαξιλαράκι ZSI διαθέτουν "Thumb Drive" με γλωττίδες μοχλού και ζωντανό μεντεσέ για να πιάνετε εύκολα το μαξιλάρι, να το ανοίγετε και να το τοποθετείτε σε κανάλια γόνατου.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες μαξιλαριού Cush-A-Nator έχουν σχεδιασμό ελέγχου συμπίεσης με πλευρικό άνοιγμα & ωτίδα ελέγχου συμπίεσης για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης γύρω από έναν σωλήνα.
  • Ο σχεδιασμός του μαξιλαριού τους με μπουλόνι είναι μηχανικά συνδεδεμένος με τον σφιγκτήρα στήριξης από χάλυβα, σχηματίζοντας μια ενιαία μονάδα και αποτρέποντας το μαξιλάρι από υπερβολικούς κραδασμούς.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτών των σφιγκτήρων ZSI με μαξιλαράκι;

-65 έως 340 βαθμούς F

Απαιτείται η αφαίρεση του καναλιού βάσης για αυτούς τους σφιγκτήρες ZSI κατά την εγκατάσταση;

Αυτοί οι σφιγκτήρες κραδασμών ZSI Cush-A-Nator της σειράς Cool Blue, High-Temperature Series μπορούν να περιστραφούν και να ευθυγραμμιστούν στο κανάλι για εύκολη ρύθμιση, χωρίς να αφαιρέσετε άλλους σφιγκτήρες ή να μετακινήσετε το κανάλι βάσης του γόνατου.

Από τι είναι κατασκευασμένοι οι σφιγκτήρες με μαξιλαράκια ZSI;

Αυτά τα μαξιλάρια της σειράς σφιγκτήρων υψηλής θερμοκρασίας Cush-A-Nator (HT) έχουν ανθεκτική κατασκευή από θερμοπλαστικό καουτσούκ για να αντέχουν στην υψηλή θερμότητα ενώ παράλληλα αντιστέκονται σε κραδασμούς και ζημιές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;