Τιμόνι και μπάρες περιστροφής

Φίλτρα

DAYTON -

Ατσάλινα τιμόνια

Οι ράβδοι τιμονιού Dayton χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους κυλίνδρους για να επιτρέπουν εύκολους ελιγμούς γύρω από στροφές και εμπόδια ενώ μετακινούνται τα φορτία από το ένα μέρος στο άλλο. Αυτές οι ράβδοι χάλυβα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα και έχουν επίστρωση σε σκόνη για να προσφέρουν αυξημένη χωρητικότητα βάρους. Συνδέονται σε έναν μόνο κύλινδρο μηχανής για μέγιστη σταθερότητα κατά τους ελιγμούς μεγάλων φορτίων σε στενούς χώρους. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των ράβδων τιμονιού, που διατίθενται σε παραλλαγές μήκους 36 και 48 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21D02636 "€131.18
A21D02436 "€130.52
A21D02748 "€152.46
A21D02548 "€148.59
VESTIL -

Λαβές ράβδου τιμονιού κυλίνδρου μηχανήματος σειράς VHMH

ΣτυλΜοντέλολαβή ΜήκοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AVHMH-36-136 "1.38 "Τιμόνι36 "Handle8"€75.75
BVHMH-TB-236 "1.53 "Περιστρεφόμενη μπάρα37.5 "Περιστρεφόμενη λαβή ράβδου4.12 "€114.51
CVHMH-36-236 "1.38 "Τιμόνι38.56 "Handle8"€80.14
DVHMH-48-148 "1.38 "Τιμόνι50.56 "Handle8"€81.52
EVHMH-48-248 "1.38 "Τιμόνι50.56 "Handle8"€84.36
DAYTON -

Περιστρεφόμενη μπάρα 36 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
21D028AB6EWX€169.98

Τιμόνι και μπάρες περιστροφής

Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ράβδων διεύθυνσης και στροφής από Ντέιτον και Vestil, χρησιμοποιείται με κυλίνδρους για τη μετακίνηση μεγάλων μηχανημάτων σε στενούς χώρους. Οι ράβδοι εφαρμόζουν στον κύλινδρο, επιτρέποντας καλύτερο έλεγχο της μονάδας κυλίνδρου. Διαθέτουν κατασκευή από όλκιμο σίδηρο υψηλής αντοχής για ανθεκτικότητα. Το μεγάλο μήκος των ράβδων του τιμονιού δημιουργεί περισσότερη περιστροφική ροπή για την περιστροφή των κυλίνδρων, χωρίς να προκαλεί κόπωση του χειριστή. Αυτές οι ράβδοι είναι ρυθμιζόμενες στο μήκος και η λαβή Τ μπορεί να αντικατασταθεί με μια πιο κοντή ή μεγαλύτερη αφαιρώντας απλά το παξιμάδι. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα ράβδων διεύθυνσης και στροφής, που διατίθενται σε μήκη 36 και 48 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;