Εργαλεία άλεσης

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

Ολα τα Προϊόντα

Τρίγωνο εισαγωγής καρβιδίου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH3TYT
Μοντέλο: TCMT 32.52 UD22
€15.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Face Mill
KYOCERA

Face Mill

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR4RMQ
Μοντέλο: MRW2500R126T
€843.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ευρετηριαζόμενος μύλος προσώπου, 1 ίντσες Μέγ. Διάμετρος κοπής, 90 μοίρες. Πλευρική γωνία κοπής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT6BCD
Μοντέλο: 7801342
€586.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Indexable Face Mill, 1.5750 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Πλευρική γωνία κοπής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU8HZN
Μοντέλο: F2010.B.125.Z08.11.R718M
€2,453.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ευρετηριαζόμενος μύλος προσώπου, 2.0000 ίντσες μέγ. Διάμετρος κοπής, διάμετρος Arbor 0.7500 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT6BEV
Μοντέλο: 7801203
€790.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Indexable Profiling End 100 mm Max. Cutting Dia, 50 mm Overall Length, Screw
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV2MXW
Μοντέλο: VXF100Z07S32XD12
€1,079.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ευρετηριαζόμενος μύλος προφίλ, 50.96 mm Μέγ. Διάμετρος κοπής, 40 mm Συνολικό μήκος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV2NDQ
Μοντέλο: M1200D040Z03HN09
€577.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ευρετηριαζόμενος μύλος προφίλ, ευθεία, 32 mm διάμετρος κορμού, 200 mm συνολικό μήκος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV2KJR
Μοντέλο: 12396481400
€613.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Σπειροειδές άκρο με ευρετήριο προφίλ, διάμετρος κορμού 29 mm, Μέγεθος σύνδεσης M16
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV2KLH
Μοντέλο: VSM17D125Z03M16XD17
€511.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ευρετηριαζόμενο τετράγωνο άκρο μύλου, 2 12/25 ίντσας Μέγ. Διάμετρος κοπής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU8ETA
Μοντέλο: F2238CE.C.063.Z02.034
€1,122.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ευρετηριαζόμενο τετράγωνο μύλος ώμου, 5/8 ίντσες Μέγ. Κοπή διαμέτρου, ευθεία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU8EUE
Μοντέλο: M5130.015-A15-03-05
€580.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μύλος με κωνικό άκρο, κοβάλτιο, BrigHeight χωρίς επίστρωση, γωνία κωνικότητας 2 μοιρών ανά πλευρά
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT6YGN
Μοντέλο: 5937300
€180.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...179180

Εργαλεία άλεσης

Τα εργαλεία φρεζαρίσματος, όπως οι μύλοι με δυνατότητα ευρετηρίου, χρησιμοποιούνται σε εργασίες μηχανικής κατεργασίας για εργαλεία κοπής. Αποτελούνται από αντικαταστάσιμα ένθετα κοπής που μπορούν να ευρετηριαστούν ή να περιστραφούν για μια νέα αιχμή κοπής. Αυτοί οι μύλοι με δυνατότητα ευρετηρίου παρέχουν ακριβή και σταθερά αποτελέσματα κοπής, διασφαλίζοντας ποιοτικά φινιρίσματα επιφανειών και ακρίβεια διαστάσεων. Επιτρέπουν σε τεχνικούς και μηχανικούς να αντικαθιστούν γρήγορα τα ένθετα κατά τη διάρκεια εργασιών μηχανικής κατεργασίας, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;