KERN AND SOHN 366 Σειρά Ορθογώνια Δοκιμαστικά Βάρη


Φίλτρα
Κατηγορία OIML: M3
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση κυλίνδρουΟνομαστική αξίαΑνοχή (OIML)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
366-78
--10g€242.20
B
366-86
-5Kg2.5g€97.42
C
366-87
-10Kg5g€169.13
D
366-88
-20Kg10g€317.97
E
366-76
--2.5g€82.54
F
366-77
--5g€131.25
G
366-89
-50Kg25g€717.13
H
366-79
--25g€615.65
I
366-91
31 x 22 mm--€32.47
J
366-92
39 x 28 mm--€37.89
K
366-93
46 x 68 mm--€52.77
L
366-94
55 x 87 mm1Kg-€63.59
M
366-95
70 x 113 mm2Kg1g€108.25
N
366-96
94 x 146 mm5Kg2.5g€196.20
O
366-97
121 x 193 mm10Kg5g€345.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;