Θερμοσίφωνες περιβλήματος

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΤάσηWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEHT00029120100€89.99
AEHT00032120150€180.01
AEHT00031120150€83.00
AEHT00037120500€86.55
AEHT00034120250€180.14
AEHT00033120250€85.79
AEHT00036120350€171.70
AEHT00035120350€84.85
AEHT00038120500€181.10
AEHT00030120100€255.49
AEHT00039240500€82.18
RITTAL -

Θέρμανση ακτινοβολίας περιβλήματος

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςWattsΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A31053105"2"από 8 έως 102"€202.23
A31053205"2"από 18 έως 202"€322.64
B31053306"2"από 23 έως 303"€393.11
B31053406"2"από 49 έως 503"€486.90
B31053606"3"από 86 έως 1004"€659.01
B31053707"3"από 130 έως 1504"€803.75
B31053509"2"από 63 έως 753"€572.07
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΔιάσταση στήριξηςWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AE-OSF-1510-200A12.125 "11.375 "200€127.79
AE-OSF-1514-350A15.625 "14.875 "350€130.97
AE-OSF-1517-450A19.5 "18.75 "450€156.91
AE-OSF-1523-700A25.375 "24.625 "700€190.31
ΣτυλΜοντέλοΤάσηWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3105430110800€1,291.05
A3105410110250€1,084.37
A3105420110400€1,144.29
A3105400230800€1,189.27
A3105390230400€1,167.25
A3105380230250€1,075.80
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΔιάσταση στήριξηςΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADAH2001Α5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "Υ x 4" Δ1152004"€1,067.48
ADAH2002Α5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "Υ x 4" Δ2302004"€1,085.82
ADAH1001Α5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "Υ x 4" Δ1151004"€904.67
ADAH8002Β7.5 "5.187 "4-1 / 2 "Υ x 4-1 / 4" Δ2308004.25 "€1,400.92
ADAH4001Β7.5 "5.187 "4-1 / 2 "Υ x 4-1 / 4" Δ1154004.25 "€1,226.18
ADAH8001Β7.5 "5.187 "4-1 / 2 "Υ x 4-1 / 4" Δ1158004.25 "€1,388.63
ADAH4002Β7.5 "5.187 "4-1 / 2 "Υ x 4-1 / 4" Δ2304004.25 "€1,248.88
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΔιάσταση στήριξηςWattsΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEHR000076"4"602.5 "€197.99
AEHR000096"4"602.5 "€206.78
AEHR000086"4"602.5 "€197.82
AEHR0002910 "7"2504.5 "€248.68
AEHR0001910 "7"2504.5 "€251.67
AEHR0003010 "7"2504.5 "€248.68
AEHR0001512 "9"1202.5 "€224.31
AEHR0001412 "9"1202.5 "€228.85
AEHR0001612 "9"1202.5 "€213.15
WIEGMANN -

Θερμοσίφωνες περιβλήματος

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFH115V250WΘερμάστρα με βεντάλια€798.38
BFH115V400W20Θερμάστρα με βεντάλια€811.31
CRH115230V150WΘέρμανση ακτινοβολίας περιβλήματος€453.63
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL -

Ηλεκτρικός θερμαντήρας ντουλαπιού, 100/120 VAC, 3 πλάτος 15/16 ίντσες, 1 φάση

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
STI-HTR550TCV4LWF€943.31
TEMPCO -

Θερμαντήρας περιβλήματος από καουτσούκ σιλικόνης, θερμαντήρας περιβλήματος από καουτσούκ σιλικόνης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EHR00044CV4PDP€362.03
WIEGMANN -

Θερμαντήρας Radiant Enclosure, 115V AC, 75W, 2 21/64 Inch Width, 5 33/64 Inch Height, 1 Phase

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
RH115230V75WCN2TEP€301.53
WIEGMANN -

Θερμοσίφωνας ακτινοβολίας μήκους 75w 7 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EHG075AB4NPF-
RFQ

Θερμοσίφωνες περιβλήματος

Οι θερμαντήρες περιβλήματος έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, υδραυλικές, πνευματικές και μηχανικές συσκευές από χαμηλή θερμοκρασία, συμπύκνωση και διάβρωση. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αυτών των θερμαντήρων από μάρκες όπως Tempco, Χόφμαν, Rittal, Vulcan και Wiegmann. Αυτές οι μονάδες που απαριθμούνται στην περιοχή Ul εκπέμπουν τη σωστή ποσότητα θερμότητας για να διατηρήσουν τις θερμοκρασίες του περιβλήματος και να αντισταθούν στην υπερθέρμανση. Οι θερμαντήρες περιβλήματος χαμηλού προφίλ χρησιμοποιούνται σε περιορισμένους χώρους για την αποφυγή συσσώρευσης συμπύκνωσης ή για προστασία από το πάγωμα. Επιλέξτε από μια σειρά αυτών των θερμαντήρων περιβλήματος που διατίθενται σε ονομαστικές τάσεις που κυμαίνονται από 110 έως 240 Volts.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;